A แบริ่ง: Unit , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 3.5 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 2.75 " , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , กรอบ: ไม่ใช่อัตรา , วัสดุกรอบ: อลูมิเนียม , ชั้นฉนวน: B , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 3.25 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 55 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ECM , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: threaded , มอเตอร์ย่อย ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: ECM , การติด: หลังและเท้าคู่ , แผ่นป้าย RPM: 1550 , ความยาวโดยรวม: 3.625 " , เฟส: 1 , การหมุน: CWLE , ช่วงรอบต่อนาที: 1501-1600 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 4 " , ความยาวเพลา: 3 / 8 " , การวางแนวเพลา: ทุกมุม , ประเภทเพลา: threaded , ป้องกันความร้อน: อิเล็กทรอนิกส์