NASHVILLE WIRE คอนเทนเนอร์จำนวนมากที่พับได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | ความกว้างพับ | วัด | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JR5 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿9,099 | |
B | เจอาร์5ซี | 21 " | 33 " | 3 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿10,972 | |
C | JR1 | 21 " | 33 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿7,983 | |
D | เจอาร์1ซี | 22 " | 32 " | 11 | 20 " | 32 " | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16 " | 18 " | ฿10,041 | |
E | ซีทูเอส404824 | 30.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 24.28 ลูกบาศ์ก ฟุต | 24 " | 38 " | ฿16,159 | |
F | ซีทูเอส324028 | 34.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 ลูกบาศ์ก ฟุต | 28 " | 30 " | - | RFQ
|
G | C324028S4L | 34.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 17.15 ลูกบาศ์ก ฟุต | 28 " | 30 " | ฿14,667 | |
H | C324028S4C | 35.5 " | 42.5 " | 3 | 32 " | 40 " | 18.47 ลูกบาศ์ก ฟุต | 28 " | 30 " | - | RFQ
|
I | C404830S4L | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 28.32 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 38 " | ฿19,473 | |
F | ซีทูเอส404830 | 36.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 38 " | ฿18,622 | |
J | C404830S4C | 37.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 30.35 ลูกบาศ์ก ฟุต | 30 " | 38 " | ฿20,860 | |
K | ซีทูเอส404836 | 42.5 " | 50.5 " | 3 | 40 " | 48 " | 36.42 ลูกบาศ์ก ฟุต | 36 " | 38 " | ฿19,754 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ควบคุมพัดลม
- สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสารยึดเกาะ
- แปรงท่อ / ท่อ
- อุปกรณ์เสริมรถกระบะท้าย
- ขอบหยดน้ำ
- หม้อแปลง
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- วาล์ว
- โซ่และเครื่องมือ
- Strainers
- STEEL KING คานผูก
- KLEIN TOOLS กระเป๋าเครื่องมือและชุดเข็มขัด
- BRADY ฉลากเครื่องหมายลวด
- VOLLRATH เครื่องปั่นพร้อมที่จับ
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม, Lips Up
- WATTS ระบบป้องกันตะกรันน้ำร้อน
- VERMONT GAGE คลาส ZZ ลบพินเกจ Inch
- JOBOX Gear-Lock Series ครอสโอเวอร์อะลูมิเนียมฝาเดี่ยว โปรไฟล์ต่ำ ปุ่มกด
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, MDNS ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดเดี่ยว