ใหม่ AGE Dunnage Rack
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6004 | 20 " | 12 " | 2000 ปอนด์ | 36 " | ฿6,202 | |
A | 6017 | 20 " | 8" | 2000 ปอนด์ | 36 " | ฿6,855 | |
A | 6018 | 20 " | 8" | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿7,363 | |
B | 6019 | 20 " | 8" | 1500 ปอนด์ | 60 " | ฿7,363 | |
C | 6005 | 20 " | 12 " | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿6,673 | |
A | 6006 | 20 " | 12 " | 1500 ปอนด์ | 60 " | ฿7,209 | |
A | 6015 | 24 " | 8" | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿7,508 | |
A | 6014 | 24 " | 8" | 2000 ปอนด์ | 36 " | ฿6,601 | |
D | 6016 | 24 " | 8" | 1500 ปอนด์ | 60 " | ฿8,913 | |
E | 6009 | 24 " | 12 " | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿7,508 | |
A | 6010 | 24 " | 12 " | 1500 ปอนด์ | 60 " | ฿8,595 | |
A | 6008 | 24 " | 12 " | 2000 ปอนด์ | 36 " | ฿6,601 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีย์ Hex และ Torx
- สายวางบัสและถาด
- บีกเกอร์
- ตัวดำเนินการปุ่มกดที่ไม่ส่องสว่าง
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- เครื่องมือตัด
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- บัลลาสต์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับคู่ Twin
- APPROVED VENDOR รั้วหิมะ
- SMC VALVES ฝาหลอด
- KIPP 1 / 4-20 หัวจับปีกขนาดเกลียว
- WINTERS INSTRUMENTS เครื่องวัดความดันแบบไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/8 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- WESTWARD โฟมแทรก Eva ดำ / น้ำเงิน
- PASS AND SEYMOUR เฟรมมัณฑนากร
- WATTS ทดสอบไก่
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2082
- BALDOR / DODGE GT, ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์แบบยึดแน่นแบบ Four-Bolt Flange Grip