NIBCO 733-4 LF ซีรีส์ยูเนี่ยน
ข้อต่อฟิตติ้งท่อ Nibco 733-4 LF Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับของเหลวที่มีความดันสูง ใช้ในการเชื่อมต่อท่อทองแดงหรือข้อต่อต่างๆ โดยการบัดกรีหรือให้ความร้อนสำหรับการเชื่อมต่อแน่นป้องกันการรั่วอย่างถาวร ข้อต่อท่อเหล่านี้ใช้ในข้อต่อน้ำแบบพกพา เช่น HVAC ระบบประปา และการใช้งานในอุตสาหกรรม...ไอออนบวก อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7334LF-12 | - | ค x MNPT | 577 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1 / 2 " | ฿1,388 | |
A | 7334LF-114 | - | ค x MNPT | 351 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1.25 " | ฿4,980 | |
B | 7333LF-112 | - | ซี x เอฟเอ็นพีที | 327 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1.5 " | ฿8,913 | |
A | 7334LF-112 | - | ค x MNPT | 327 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1.5 " | ฿5,547 | |
A | 7334LF-1 | DZR ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว | ค x MNPT | 395 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1" | ฿4,420 | |
C | 7334-ลฟ3/8 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ค x MNPT | 623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 8 " | ฿1,586 | |
D | 733-4-LF2 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ค x MNPT | 291 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 2" | -20 องศาถึง 200 องศา F | 2" | ฿7,890 | |
D | 733-4-ลฟ21/2 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ค x MNPT | 269 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 2.5 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 2.5 " | ฿26,230 | |
C | 7334-ลฟ1/4 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ค x MNPT | 623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1 / 4 " | ฿1,680 |
คุณสมบัติ
- Nibco 733-4 LF Series ข้อต่อฟิตติ้งท่อมีโครงสร้างทองเหลือง/บรอนซ์หล่อตะกั่วต่ำเพื่อป้องกันสนิมและการเชื่อมต่อที่แข็งแรง
- มีแรงดันใช้งานตั้งแต่ 269 ถึง 623 psi
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME B16.18
- ISO.9001
- NSF/ANSI 372/61
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของข้อต่อท่อ Nibco 733-4 LF Series คืออะไร?
20 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์
ฉันจะติดตั้งข้อต่อท่อ Nibco 733-4 LF Series ได้อย่างไร
ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับข้อต่อท่อเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใส่ท่อเข้าไปในข้อต่อจนกระทั่งถึงจุดหยุดของท่อ จากนั้นขันน็อตให้แน่นเข้ากับตัวข้อต่อโดยใช้ประแจ
วิธีดูแลรักษาข้อต่อท่อ Nibco 733-4 LF Series เหล่านี้
- ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหล หากพบปัญหาใดๆ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความจำเป็น
- ทำความสะอาดข้อต่อเป็นประจำเพื่อขจัดเศษผงหรือสิ่งสะสมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ใช้น้ำสบู่อ่อน ๆ แล้วล้างออกให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
- หลีกเลี่ยงการขันข้อต่อแน่นเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ตัวข้อต่อและท่อเสียหายได้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกับข้อต่อ เนื่องจากอาจทำให้วัสดุทองเหลืองเสียหายได้
- เมื่อติดตั้งท่อหรือข้อต่อใหม่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและการทำงานที่เหมาะสม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- กระจกรถบรรทุก
- เหล็กสี่เหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
- รองเท้าอิเล็กทริก
- เครื่องวัดอุณหภูมิในกระบวนการ
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ยกฮาร์ดแวร์
- HALDER SUPERCRAFT หัวค้อน 1 9/16 นิ้วแข็ง
- VOLLRATH บานพับฝาครอบฝัง
- WESTWARD บิตก่ออิฐ 5/16 นิ้ว
- B & P MANUFACTURING ทางลาดเรียบไม่ลื่นไถล
- ANVIL ข้อต่อท่อเหล็ก API Line
- EATON HT800 Series ไฟ LED สำหรับเปลี่ยน
- WORLDWIDE ELECTRIC แผงควบคุมซอฟต์สตาร์ทระบบที่มีประสิทธิภาพ WorldStart
- ELGA ชุดติดตั้งบนผนัง
- MONARCH เซ็นเซอร์ ROLS-W
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง