GUARDAIR เครื่องมือรอยแยก
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14H03M | - | ปลั๊ก Quick Coupler | - | เหล็ก | - | ฿299 | |
B | N693 | - | เครื่องมือดูดฝุ่น | 24 " | อลูมิเนียม | - | ฿2,055 | |
B | N674 | - | เครื่องมือดูดฝุ่น | 24 " | เหล็ก | - | ฿2,265 | |
C | N849 | - | เครื่องมือดูดฝุ่น | 9" | พลาสติก | - | ฿936 | |
D | N6931 | - | เครื่องมือรอยแยก | - | - | - | ฿2,301 | RFQ
|
E | 1400A04 | 0.8 " | เครื่องมือดูดฝุ่น | 5.8 " | อลูมิเนียม | 0.9 " | ฿971 | |
F | 1410A04 | 1.3 " | เครื่องมือรอยแยก | 11.8 " | - | 1.7 " | ฿394 |
เครื่องมือรอยแยก
เครื่องมือแยกของ Guardair ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดูดฝุ่นในสถานที่ที่เข้าถึงยากและอำนวยความสะดวกในการรับบริการที่มีขนาดใหญ่ทั้งแบบเปียกหรือแบบแห้ง เครื่องมือเหล่านี้มีช่องเปิดที่แคบและเข้ามุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่นในแผ่นฐานระหว่างช่องระบายอากาศและใต้เบาะรองนั่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1 / 4, 1-1 / 2 และ 2 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างรอบ
- ตลับลูกปืนกันรุน
- ชุดขับน็อตแม่นยำ
- โอเวอร์โหลดรีเลย์
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การทดสอบโดยรวม
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- Strainers
- FOSTORIA หลอดควอตซ์พร้อมสตั๊ด
- OSG ต๊าปท่อเหล็ก -E ความเร็วสูงเสร็จสิ้น TiCN
- BEACON MORRIS แขนติดผนัง
- ANDERSON METALS ขั้วต่อตัวผู้ตะกั่วต่ำทองเหลือง
- 3M 90 องศา Countersink โคบอลต์
- WATTS Backflow Preventer ชุดอุปกรณ์เสริมหน้าแปลน
- LEATHERHEAD TOOLS เครื่องหมาย Hydrant
- AIRMASTER FAN CWF ซีรีส์ TEFC พัดลมตู้ชนิดขับด้วยสายพานพร้อมชัตเตอร์อัตโนมัติ
- POP จมูก
- ENERPAC Z Series ฝาครอบกันฝุ่น