OETIKER 101 Series เหล็กชุบสังกะสี 2 ที่หนีบหู
ที่หนีบหู Oetiker 101 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เกษตรกรรม การบำรุงรักษารถยนต์ การทำความร้อนและการระบายอากาศ และอุตสาหกรรมประปา ที่หนีบหูเหล็กชุบสังกะสีเหล่านี้เข้ากันได้กับท่อยาง ท่อพลาสติก สายไฟฟ้า และท่อเชื่อม พวกเขาfeatu...เป็นการออกแบบหูสองข้างที่ช่วยในการส่งแรงดันคงที่รอบ ๆ ท่อและจัดการกับการขยายตัว / การหดตัวจากความร้อนและการสั่นสะเทือนอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ช่วงขนาด | ความกว้างของแถบ | การอ้างอิงขนาด | ขนาดบรรจุ | ความหนาของวง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10100000 | 3.1 มม. ถึง 4.1 มม | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ฿2,756 | |
A | 10100002 | 3.4 มม. ถึง 5 มม | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ฿2,756 | |
A | 10100001 | 3.5 มม. ถึง 4.5 มม | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ฿2,756 | |
A | 10100004 | 5 มม. ถึง 7 มม | 0.236 " | 0507 | 100 | 0.0275 " | 100 | ฿2,839 | |
A | 10100008 | 7 มม. ถึง 9 มม | 0.276 " | 0709 | 100 | 0.0393 " | 100 | ฿2,884 | |
A | 10100011 | 8.1 มม. ถึง 11 มม | 0.276 " | 0811 | 100 | 0.0393 " | 100 | ฿2,766 | |
A | 10100016 | 10.8 มม. ถึง 13 มม | 0.276 " | 1113 | 100 | 0.0393 " | 100 | ฿2,945 | |
A | 10100019 | 12.5 มม. ถึง 15 มม | 0.295 " | 1315 | 100 | 0.0393 " | 100 | ฿3,046 | |
A | 10100022 | 14 มม. ถึง 17 มม | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ฿3,200 | |
A | 10100024 | 15 มม. ถึง 18 มม | 0.315 " | 1518 | 100 | 0.0472 " | 100 | ฿3,180 | |
A | 10100027 | 16.2 มม. ถึง 20 มม | 0.335 " | 1720 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿3,368 | |
A | 10100029 | 18.1 มม. ถึง 22 มม | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿5,983 | |
A | 10100030 | 19 มม. ถึง 23 มม | 0.354 " | 2023 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿3,913 | |
A | 10100032 | 21.1 มม. ถึง 25 มม | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿6,933 | |
A | 10100034 | 22.5 มม. ถึง 27 มม | 0.394 " | 2327 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿4,288 | |
A | 10100035 | 24 มม. ถึง 28 มม | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿4,866 | |
A | 10100037 | 26.3 มม. ถึง 31 มม | 0.394 " | 2731 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿5,016 | |
A | 10100039 | 27 มม. ถึง 31 มม | 0.27 " | 2831 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿3,796 | |
A | 10100041 | 29.3 มม. ถึง 34 มม | 0.394 " | 3134 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿7,567 | |
A | 10100043 | 32 มม. ถึง 37 มม | 0.394 " | 3437 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿5,533 | |
A | 10100045 | 35 มม. ถึง 40 มม | 0.394 " | 3740 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿9,250 | |
A | 10100047 | 37.6 มม. ถึง 43 มม | 0.394 " | 4043 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿11,550 | |
A | 10100049 | 40.6 มม. ถึง 46 มม | 0.394 " | 4346 | 100 | 0.059 " | 100 | ฿10,716 |
ที่หนีบหู 101 หูเหล็กชุบสังกะสีรุ่น 2
แคลมป์หู Oetiker 101 Series เป็นแคลมป์แรงดันปานกลางที่ผลิตจากเหล็กชุบซิงค์ป้องกันการกัดกร่อน เพื่อเพิ่มระยะการแคลมป์เมื่อเทียบกับแคลมป์หูมาตรฐาน มีการออกแบบให้มีหูสองข้างเพื่อการยึดเกาะเพิ่มเติมและให้แรงดันคงที่รอบๆ สายยาง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากความร้อนและการสั่นสะเทือน หน่วยเหล่านี้ให้ระดับของความยืดหยุ่นเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนหรือการสั่นสะเทือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ พวกเขารับประกันการปิดผนึกที่เป็นบวกและทนต่อการงัดแงะและมีการกำหนดค่าแบบชิ้นเดียว การเสียรูปที่มองเห็นได้ของที่หนีบหูเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงว่าการปิดที่เหมาะสม หูหนีบชุบซิงค์ Oetiker มีขอบลบคมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อและมีความหนาให้เลือกถึง 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 และ 0.49 นิ้ว Raptor Supplies เป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของที่หนีบ Oetiker
กลไกการทำงาน
- ที่หนีบหูเหล่านี้มีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นวงรีวางอยู่ในช่องหู (เหนือปลายท่อหรือสายยาง) และปิดด้วย เครื่องมือคีม เพื่อเชื่อมและปิดช่องหูให้แน่น
- พวกเขายังให้แรงอัดที่สม่ำเสมอรอบเส้นรอบวงโดยรวมของแคลมป์
- เนื่องจากรูปทรงเฉพาะของที่หนีบหูเหล่านี้ แรงจับยึดจึงสูงขึ้นและสร้างสปริงในระหว่างการขยายและการหดตัวของวัสดุท่ออ่อน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่ออิทธิพลทางความร้อนหรือทางกล เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ฯลฯ
- ครีบที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปและการตัดสามารถลบออกได้ทั้งหมดผ่านการดำเนินการเก็บผิวละเอียดแบบถัง
คุณสมบัติ
- แหวนเม็ดมีดแบบผนังบางเหล่านี้มีขอบแบบมีคมเพื่อป้องกันท่อที่ยึดจากความเสียหาย
- การกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวของที่หนีบหูเหล่านี้รับประกันการปิดผนึกในเชิงบวกและป้องกันการงัดแงะ
- มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้ระดับความยืดหยุ่นอันเนื่องมาจากการขยายตัวจากความร้อนหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
- มีความหนา 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 & 0.49 นิ้ว และความกว้างของสายตั้งแต่ 0.138 นิ้ว ถึง 0.394 นิ้ว
- การเสียรูปที่มองเห็นได้ของที่หนีบหูเหล่านี้เป็นหลักฐานว่ามีการปิดอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบหูแบบแมนนวลเหล่านี้มีปากจับยึดตรงบนคีม (HMK 01) หรือด้านข้างของคีม (HMK S01); เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- Oetiker HO 3000 ME: คีมหนีบหูแบบใช้ลมเหล่านี้มีด้ามจับแบบปืนพกและสามารถให้แรงปิดสูงสุดที่บีบได้ 3000 นิวตัน
- Oetiker CP 01: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ติดตั้งแคลมป์ Oetiker 101 Series ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นและง่ายดาย ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและความแม่นยำสูงในพื้นที่แคบ
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: คีมจับที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปิดด้วยแคลมป์ที่สม่ำเสมอ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (ระบบการนับรวม)
- SAE 1008 (สมาคมวิศวกรยานยนต์)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย
เราจะขันแคลมป์ให้แน่นได้อย่างไร?
ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับตัวขับเลื่อนเข้าไปในปลอกจับ จากนั้นหมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกว่าแคลมป์รัดรอบท่อให้แน่นและแน่นหนา
วิธีการวัดขนาดของที่หนีบหู?
เพียงวิเคราะห์และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่ออ่อนที่ติดตั้งบนข้อต่อ จากนั้น เลือกแคลมป์รัดท่อในลักษณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงการจับยึดของแคลมป์
ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่?
Raptor Supplies ยังมี Oetiker ที่หนีบรายละเอียดต่ำแบบไม่มีขั้นตอน ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ สามารถเปิดและติดตั้งได้หลายครั้งและสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน แคลมป์โปรไฟล์ต่ำ อเนกประสงค์ สกรู & โปรไฟล์ของ Oetiker สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ
คุณจะถอดแคลมป์ Oetiker ออกได้อย่างไร?
เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดปลายจมูกแบบหมุนหรือแบบขัน หรือเครื่องตัดด้านข้าง สามารถใช้ในการถอดแคลมป์ Oetiker ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้สายยางเสียหายหรือเสียหายขณะตัดแคลมป์
ที่หนีบหู 1 กับ 2 ต่างกันอย่างไร?
ที่หนีบหู Oetiker 2 มีช่วงการหนีบที่ใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่หนีบหู 1 อัน ที่หนีบหู 2 นี้มีแรงหนีบสูง และสร้างเอฟเฟกต์สปริงในระหว่างการหดตัวและยืดสายยาง
Oetiker มีที่หนีบประเภทใดบ้าง?
Oetiker มีที่หนีบที่หลากหลายรวมถึง สกรู, หู, สปริง, ลวด, เกียร์หนอน และที่หนีบพลาสติก
วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
ที่หนีบหู มีหลากหลายรูปทรง สไตล์ และขนาด ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันสำหรับการจัดวางบนท่อ/ท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว ให้วางแคลมป์ท่อไปทางปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่ง
คุณสามารถแก้ไขข้อสงสัยของคุณได้อย่างง่ายดายโดยติดต่อเราผ่าน -
อีเมล์: sales @raptorsuppliesด้วย.
โทร: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
มีตัวเลือกการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรหรือไม่?
Raptor Supplies เสนอให้คุณชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่าน PayPal เช่นกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัสดุสิ้นเปลืองปืน MIG
- เครื่องตัดมิลลิ่ง
- หัวฉีดอุตสาหกรรมและท่อดับเพลิง
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- โครงสร้าง
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ถุงขยะและซับใน
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- EGA PRODUCTS แพลตฟอร์มการทำงาน
- WESTWARD ประแจรวม
- TOUGH GUY แปรงขัด
- APPROVED VENDOR ถังขนส่งเหล็ก
- IMPERIAL ท่อชาร์จ PolarShield พร้อมวาล์วปิดอัตโนมัติ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อแหวนหุ้มฉนวนไนลอน
- EATON splicers
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ยางทดแทน
- HUMBOLDT ชุดมิเตอร์ประจุอนุภาค
- BROWNING คนเดินเกียร์