OETIKER 151 Series ที่หนีบหู 2 อันสแตนเลส
ที่รัดหู Oetiker 151 Series มีการออกแบบหูสองข้างเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษและให้แรงดันคงที่รอบๆ สายยาง จึงทำให้เหมาะสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากความร้อนและการสั่นสะเทือน หูหนีบสแตนเลสเหล่านี้ใช้กับท่อยาง ท่อพลาสติก ไฟฟ้า...สาย Trical และท่อเชื่อม มีขอบลบคมเพื่อป้องกันความเสียหายของสายยาง และมีขนาดตั้งแต่ 3.1 มม. ถึง 46 มม. และความหนาของสายสูงสุด 0.394 นิ้ว การเสียรูปที่มองเห็นได้ของที่หนีบหูเหล่านี้เป็นหลักฐานว่ามีการปิดอย่างถูกต้อง และการกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปิดผนึกในเชิงบวกและการงัดแงะอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ช่วงขนาด | ความกว้างของแถบ | การอ้างอิงขนาด | ขนาดบรรจุ | ความหนาของวง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15100000 | 3.1 มม. ถึง 4.1 มม | 0.27 " | 0041R | 100 | - | 100 | ฿4,800 | |
A | 15100002 | 3.4 มม. ถึง 5 มม | 0.27 " | 0305R | 100 | - | 100 | ฿2,545 | |
A | 15100001 | 3.5 มม. ถึง 4.5 มม | 0.27 " | 0045R | 100 | - | 100 | ฿2,545 | |
A | 15100003 | 5 มม. ถึง 7 มม | 0.236 " | 0507R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿3,603 | |
A | 15100004 | 7 มม. ถึง 9 มม | 0.276 " | 0709R | 100 | 0.031 " | 100 | ฿3,900 | |
A | 15100023 | 8 มม. ถึง 11 มม | 0.276 " | 0811R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿3,900 | |
A | 15100006 | 11.1 มม. ถึง 13 มม | 0.276 " | 1113R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿4,200 | |
A | 15100007 | 12.5 มม. ถึง 15 มม | 0.295 " | 1315R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿4,197 | |
A | 15100008 | 14 มม. ถึง 17 มม | 0.315 " | 1517R | 100 | 0.031 " | 100 | ฿4,850 | |
A | 15100009 | 15 มม. ถึง 18 มม | 0.315 " | 1518R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿4,699 | |
A | 15100010 | 16.2 มม. ถึง 20 มม | 0.335 " | 1720R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿5,724 | |
A | 15100011 | 18.1 มม. ถึง 22 มม | 0.394 " | 1922R | 100 | 0.039 " | 100 | ฿5,630 | |
A | 15100012 | 19.1 มม. ถึง 23 มม | 0.354 " | 2023R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿6,359 | |
A | 15100013 | 21.1 มม. ถึง 25 มม | 0.394 " | 2225R | 100 | 0.039 " | 100 | ฿6,330 | |
A | 15100014 | 22.5 มม. ถึง 27 มม | 0.394 " | 2327R | 100 | 0.024 " | 100 | ฿7,080 | |
A | 15100015 | 24 มม. ถึง 28 มม | 0.394 " | 2528R | 100 | 0.039 " | 100 | ฿7,250 | |
A | 15100018 | 29.3 มม. ถึง 34 มม | 0.27 " | 3134R | 100 | - | 100 | ฿9,309 | |
A | 15100019 | 32 มม. ถึง 37 มม | 0.27 " | 3437R | 100 | - | 100 | ฿6,690 | |
A | 15100020 | 35 มม. ถึง 40 มม | 0.27 " | 3740R | 100 | - | 100 | ฿7,010 | |
A | 15100021 | 37.6 มม. ถึง 43 มม | 0.27 " | 4043R | 100 | - | 100 | ฿7,330 | |
A | 15100022 | 40.6 มม. ถึง 46 มม | 0.27 " | 4346R | 100 | - | 100 | ฿7,650 |
151 Series ที่หนีบหู 2 อันสแตนเลส
แคลมป์หู Oetiker 151 Series เป็นแคลมป์แรงดันปานกลางที่มีการออกแบบหูสองข้างเพื่อการยึดเกาะพิเศษและให้แรงดันคงที่รอบๆ สายยาง ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับการจัดการการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากความร้อนและการสั่นสะเทือน ผลิตจากสเตนเลสสตีลป้องกันการกัดกร่อนเพื่อเพิ่มระยะการหนีบที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับที่หนีบหูมาตรฐาน อีกทั้งยังมีความทนทานเพิ่มเติมอีกด้วย ที่รัดหูสเตนเลสสตีลของ Oetiker มีขอบที่ตัดออกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อและมีความสามารถในการส่งมอบระดับความยืดหยุ่นเนื่องจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อนหรือการสั่นสะเทือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ การเสียรูปที่มองเห็นได้ของที่หนีบหูเหล่านี้เป็นหลักฐานของการปิดที่เหมาะสม และการกำหนดค่าแบบชิ้นเดียวทำให้มั่นใจได้ว่ามีซีลที่เป็นบวกและป้องกันการงัดแงะ หูหนีบเหล็กเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ 3.1 มม. ถึง 46 มม. และความหนาของสายถึง 0.394 นิ้ว Raptor Supplies เป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของที่หนีบ Oetiker
กลไกการทำงาน
- แรงจับยึดบนแคลมป์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นและสร้างฟังก์ชันสปริงในระหว่างการขยายหรือหดตัว เพื่อตอบสนองต่ออิทธิพลทางความร้อนหรือทางกล เช่น อุณหภูมิและการสั่นสะเทือน
- วงแหวนแบบบางที่มีผนังบางเหล่านี้มีส่วนยื่นออกมาเป็นวงรีอยู่ในช่องหู (เหนือท่อหรือปลายท่อ)
- พวกเขาปิดโดยใช้ คีมจับติดตั้งด้วยมือจึงเชื่อมและปิดช่องหูให้แน่น นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงอัดที่สม่ำเสมอรอบเส้นรอบวงโดยรวมของแคลมป์
- ครีบที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูปและการตัดจะถูกลบออกทั้งหมดในกระบวนการเก็บผิวละเอียดของถัง
- สำหรับการซีลที่สมบูรณ์แบบ ต้องปิดหูอย่างถูกต้องในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง ดังนั้นต้องเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของแคลมป์ให้เหมาะสม
คุณสมบัติ
- แคลมป์แรงดันปานกลาง Oetiker 151 Series เป็นวงแหวนแบบสอดผนังบางที่มีการออกแบบหูสองข้างเพื่อการยึดเกาะที่พิเศษ
- มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้ระดับความยืดหยุ่นอันเนื่องมาจากการขยายตัวจากความร้อนหรือการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: คีมจับที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับที่หนีบ 151 Series ของแบรนด์เพื่อให้ปิดแคลมป์ได้สม่ำเสมอ
- Oetiker HMK 01 / S01: เครื่องมือคีมหนีบหูแบบแมนนวลเหล่านี้มีปากจับยึดตรงบนคีม (HMK 01) หรือด้านข้างของคีม (HMK S01) สำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- DIN EN ISO 9227
- IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015
- UNS S30403 (ระบบการนับรวม) และ SAE 1008 (สมาคมวิศวกรยานยนต์)
คำถามที่พบบ่อย
ที่หนีบหู 1 กับ 2 ต่างกันอย่างไร?
ที่หนีบหู Oetiker 2 มีช่วงการหนีบที่ใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่หนีบหู 1 อัน ที่หนีบหู 2 นี้มีแรงหนีบสูง และสร้างเอฟเฟกต์สปริงในระหว่างการหดตัวและยืดสายยาง
วิธีการวัดขนาดของที่หนีบหู?
เพียงวิเคราะห์และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่ออ่อนที่ติดตั้งบนข้อต่อ จากนั้น เลือกแคลมป์รัดท่อในลักษณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงการจับยึดของแคลมป์
คุณจะถอดแคลมป์ Oetiker ออกได้อย่างไร?
เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดปลายจมูกแบบหมุนหรือแบบขัน หรือเครื่องตัดด้านข้าง สามารถใช้ในการถอดแคลมป์ Oetiker ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้หัวกัดแบบหมุน เนื่องจากอาจทำให้สายยางเสียหายหรือเสียหายขณะตัดแคลมป์
เราจะขันแคลมป์ให้แน่นได้อย่างไร?
ในการขันแคลมป์ให้แน่น ให้บีบแคลมป์ด้วยมือเดียวโดยให้ปลายด้านตรงข้ามกับตัวขับเลื่อนเข้าไปในปลอกจับ จากนั้นหมุนตัวขับตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจหรือไขควงเพื่อให้เกลียวที่อยู่บนตัวขับยึดกับช่องบนแคลมป์ หมุนตัวขับต่อไปจนกว่าแคลมป์รัดรอบท่อให้แน่นและแน่นหนา
ที่หนีบหูรุ่นอื่นทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?
นอกจากที่หนีบหู 2 อันแล้ว Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี 1 หู และ หูไม่มีขั้นบันได ที่หนีบ
ที่หนีบ Oetiker ใช้ซ้ำได้หรือไม่?
Raptor Supplies ยังมี Oetiker ที่หนีบรายละเอียดต่ำแบบไม่มีขั้นตอน ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ สามารถเปิดและติดตั้งได้หลายครั้งและสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน แคลมป์โปรไฟล์ต่ำ อเนกประสงค์ สกรู & โปรไฟล์ของ Oetiker สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในธรรมชาติ
Oetiker มีที่หนีบประเภทใดบ้าง?
Oetiker มีที่หนีบที่หลากหลายรวมถึง สกรู, หู, สปริง, ลวด, เกียร์หนอน และที่หนีบพลาสติก
วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
ที่หนีบหู มีหลากหลายรูปทรง สไตล์ และขนาด ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันสำหรับการจัดวางบนท่อ/ท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว ให้วางแคลมป์ท่อไปทางปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่ง
คุณสามารถแก้ไขข้อสงสัยของคุณได้อย่างง่ายดายโดยติดต่อเราผ่าน -
อีเมล์: sales @raptorsuppliesด้วย.
โทร: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
มีตัวเลือกการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากบัตรหรือไม่?
Raptor Supplies เสนอให้คุณชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่าน PayPal เช่นกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เก็บข้อมูลด้านนุ่ม
- เครื่องผสมอาหารในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือระงับ
- มาตรวัดน้ำ
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ไฟงาน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- TOWNSTEEL ชุดล็อคแบบร่องล็อค
- SPEEDAIRE ด้านหลัง Clevis D2 ชุดติดตั้งกระบอกเมตริก
- KILLARK Single Gang Splice Box, Dead End & Feed Thru Hub Styles
- GORLITZ กรวย Chucks
- HOFFMAN ชั้นวางเครื่องมือน้อยลง
- EATON Magnum Series ชุดฟิวส์จำกัดกระแส
- CONDOR ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต PU แบบเรียบ
- OBERON ชุดแฟลช TCG Arc, อัตรา Cal Arc 40
- NIBCO อะแดปเตอร์ทำความสะอาด DWV พร้อมปลั๊ก PVC
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล