OETIKER 159 Series ที่หนีบปรับได้, สายสแตนเลส
ใครจะรู้ว่าการยึดสายเคเบิลหรือวัสดุที่มีขนาดใกล้เคียงกันอาจซับซ้อนขนาดนี้ นี่คือที่มาของการใช้แคลมป์รัดท่อ หากคุณกำลังมองหา ที่หนีบท่อ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดท่อ ช่องระบายอากาศ ท่อ สายไฟ ท่อ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ จากนั้นจึงปรับชุด Oetiker 159 Series...ที่หนีบท่อ le เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ช่วงขนาด | ประเภทล็อค | ความกว้างของแถบ | ขนาดบรรจุ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15900002 | 25 มม. ถึง 50 มม | นอกลูกโซ่ | 0.27 " | 100 | 100 | ฿1,774 | RFQ
|
A | 15900005 | 25 มม. ถึง 50 มม | ภายในอินเตอร์ล็อค | 0.27 " | 100 | 100 | ฿1,774 | RFQ
|
A | 15900004 | 40 มม. ถึง 110 มม | นอกลูกโซ่ | 0.27 " | 100 | 100 | ฿2,429 | RFQ
|
A | 15900007 | 40 มม. ถึง 110 มม | ภายในอินเตอร์ล็อค | 0.27 " | 100 | 100 | ฿4,916 | RFQ
|
ซีรีส์ 159 แคลมป์ปรับได้ สายสแตนเลส
แคลมป์ท่อแบบปรับได้คืออะไร?
แคลมป์รัดท่อแบบปรับได้มีประโยชน์สำหรับติดสายยางเข้ากับข้อต่อ/จุกนม เพื่อให้ของเหลวภายในท่อเคลื่อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้สำเร็จ โดยไม่หกหรือรั่วไหล แคลมป์ทรงกลมขนาดเล็กเหล่านี้ทำมาจากอะลูมิเนียมหรือโลหะบางที่คล้ายกัน และสามารถขันให้แน่นด้วยสกรูขนาดเล็ก พวกเขายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับสายรัดหรือเทปพันสายไฟ
แคลมป์ปรับได้ Oetiker 159 Series มาพร้อมกับเทคโนโลยี Connecting ทำให้เหมาะสำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่ม แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้มีตำแหน่งการหมั้นที่หลากหลายและสามารถปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุได้หลายขนาด ที่หนีบหูนี้ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว การผิดรูปของหูที่มองเห็นได้เป็นหลักฐานของการปิดที่เหมาะสมขณะต่อท่อ PEX เข้ากับข้อต่อพลาสติกในเครื่องชงกาแฟและตู้ขายของอัตโนมัติ แคลมป์ปรับได้ Oetiker 159 Series มีขอบที่ปราศจากเสี้ยนเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่ถูกแคลมป์ แคลมป์เหล่านี้สร้างซีลที่สม่ำเสมอโดยคงรูปร่างไว้เมื่อติดตั้ง มีวงแหวนด้านในพร้อมแนวรัศมีสำหรับการซีลรอบด้าน
ใช้
แคลมป์แบบปรับได้ของ Oetiker 159 Series สามารถติดเข้ากับข้อต่อท่อ เช่น จุกนมหรือหนาม เพื่อปิดผนึกและปรับโครงสร้างท่อให้คงที่ พวกเขาหยุดของเหลวจากการรั่วไหลหรือหก ที่หนีบหูแบบปรับได้เหล่านี้เหมาะสำหรับการหนีบท่อในงานเกษตรกรรม รถยนต์ การทำความร้อนและความเย็น และเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
กลไกการทำงาน
คุณใช้ที่หนีบปรับระดับ Oetiker 159 Series ได้อย่างไร?
- วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนที่ติดตั้งบนสิ่งที่แนบมา เช่น จุกนม เลือกแคลมป์ที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยต่ำกว่าค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่วัดได้เล็กน้อย
- วางแคลมป์เหนือตำแหน่งแคลมป์บนท่อและปิดให้แน่นโดยใช้อินเตอร์ล็อคแบบกลไก
- ในการปิดผนึกแคลมป์อย่างสมบูรณ์ ให้ใช้กรามเครื่องมือแรงคงที่หรือก้ามปูเพื่อย้ำความกว้างของหูแคลมป์และลดเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์
- เครื่องมือต่างๆ เช่น มีดตัดด้านข้าง แบบหมุน หรือขันเกลียว สามารถใช้ถอดแคลมป์ออกได้โดยไม่ทำลายท่อหรือเครื่องมือเชื่อมต่ออื่นๆ
คุณสมบัติ
- แคลมป์ปรับได้ Oetiker 159 Series มีการออกแบบที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถปรับเส้นผ่านศูนย์กลางระบุได้หลายขนาด
- มาพร้อมวงแหวนด้านในที่มีเส้นบอกแนวรัศมีเพื่อให้เกิดการซีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยเหล่านี้มีการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว และมีลักษณะการเสียรูปที่มองเห็นได้ซึ่งแสดงหลักฐานการปิดที่เหมาะสม
- แคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 159 Series มีขอบแถบที่ไม่มีเสี้ยนที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนที่ถูกยึด
- เทคโนโลยีการเชื่อมต่อทำให้ที่หนีบ Oetiker 159 Series เหมาะสำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่ม
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- HMK 01 คีมแบบแมนนวล: คีมเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์แบบปรับได้ของ Oetiker 159 Series และมีปากคีมหนีบแบบตรงสำหรับการใช้งาน
- HO 3000 ME คีมหนีบหูแบบใช้ลม: ระบบคีมหนีบแบบใช้ลมเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งที่หนีบหู Oetiker 159 Series ได้อย่างสม่ำเสมอ คีมหนีบเหล่านี้ให้แรงปิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย้ำหูแคลมป์และขันแคลมป์รอบท่อให้แน่น เหมาะสำหรับการบีบแรงประมาณ 3000 นิวตัน
- CP 01 คีมหนีบไร้สาย: คีมหนีบไร้สายเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและถูกหลักสรีรศาสตร์เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระระหว่างการประกอบแคลมป์ พวกเขาเสนอการดำเนินการที่ไม่จำกัดในสถานที่ใดๆ
มาตรฐานและการอนุมัติ
แคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 159 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล DIN EN ISO 9227 สำหรับความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน แคลมป์แบบปรับได้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แถบที่อยู่ด้านในของแคลมป์แบบปรับได้ Oetiker 159 Series อยู่ในช่องที่พื้นผิวด้านนอกของสายนาฬิกา
- แถบเลื่อนเข้าไปในช่องดังกล่าวระหว่างการประกอบและการปิด หลีกเลี่ยงขั้นตอนใดๆ รอบเส้นรอบวงด้านในของแคลมป์
- หมายเหตุ: แคลมป์ Oetiker 159 Series เป็นแบบแบน ต้องขึ้นรูปแคลมป์ก่อนประกอบ แต่ละขั้นที่เพิ่มขึ้นของอินเตอร์ล็อคจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนปิดลงประมาณ 1.6 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- ลิ้นชักช่อง
- ประตูบานเลื่อน
- ตัวกรองแผง
- สต็อกบอลสแตนเลส
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การควบคุมอุณหภูมิ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- KIMBLE CHASE ขวดแก้ว Erlenmeyer
- ENERPAC RAC กระบอกไฮดรอลิก
- LOVEJOY แมงมุมชนิด L, Solid Centers
- THOMAS & BETTS LTCES03B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- WATTS ชุดซ่อม
- BULLDOG เชื่อมบนแจ็ครถพ่วงแบบกลม
- DAYTON หัวฉีด
- HUMBOLDT ชุดตะแกรงร่อนแป้ง
- ULTRATECH ถุงเท้าท่ออุลตร้า
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก