ตู้คอนเทนเนอร์มือถือ ORBIS
สไตล์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ชิ้น | ความจุโหลด | ความยาวภายนอก | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2415-9 สีน้ำเงิน | 7" | 21 13 / 32 " | ตู้คอนเทนเนอร์ | 40 ปอนด์ | 24 " | 1.42 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿2,175 | |
A | NSO1215-9 สีน้ำเงิน | 8.75 " | 9 13 / 32 " | ภาชนะ | 2.6 ปอนด์ | 12 " | 0.62 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
คอนเทนเนอร์มือถือ
ภาชนะจัดจำหน่ายแบบมือถือของ ORBIS ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บชิ้นส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือยาวรูปวาดกันชนและแถบขึ้นรูป ภาชนะเหล่านี้มีโครงสร้างพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับน้ำหนักตั้งแต่ 2.6 ถึง 40 ปอนด์มาในรูปแบบที่วางซ้อนกันได้ซึ่งช่วยให้วางซ้อนกันได้อย่างปลอดภัยและเพิ่มพื้นที่ทำงานให้มากที่สุด คอนเทนเนอร์เหล่านี้ได้รับการรวมเข้ากับที่จับปลายนิ้วที่ด้านข้างเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและมีให้เลือกตั้งแต่ 0.62 ถึง 1.42 ลบ.ม.
Raptor Supplies ยังมี ORBIS ภาชนะผนังตรง ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด แต่มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือช่างไฟ Wildland
- แท่งเชื่อม TIG
- ม้วนเส้นชอล์ก
- เครื่องดักจับการไหลของอากาศ
- เครื่องหมายท่อทำความเย็นแอมโมเนีย
- รถบรรทุกมือ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- มหาดไทยยานยนต์
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- APPROVED VENDOR ตารางเหล็กดำ 80 ท่อไร้รอยต่อ
- BEL-ART - SCIENCEWARE เลเบลเทป 1 "W
- MJ MAY ม้วนสต็อก 1 ฟุต X 2 นิ้ว
- COOPER B-LINE รัดก้านและลวด
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีส์ 36E
- VESTIL FDG Series ดรัมกริปเปอร์แบบติดตั้งบนส้อม
- FERVI ซิลิกอนคาร์ไบด์
- GRAY ระบบลิฟท์ยานพาหนะ
- ALL MATERIAL HANDLING เฆี่ยนสายรัด Tie Downs
- SMC VALVES วาล์วควบคุมด้วยอากาศ Vsa Series