PANDUIT สำหรับใช้กับ Pan-Way (R) T-45 Raceway
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทร่องน้ำ | หมวดหมู่ย่อย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T45CCIW-X | 0.75 " | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 0.86 " | ร่องน้ำ Cover Coupler | 2.58 " | T45 | ครอบคลุม | ไม่ใช่โลหะ | ฿153 | |
B | T45CIW8 | 2.38 " | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 0.75 " | ปกร่องน้ำ | 96 " | ไม่ใช่โลหะ | ครอบคลุม | T45 | ฿932 | RFQ
|
C | JBP1DIW | 3.45 " | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 2.75 " | ร่องแยกช่องลึกแก๊งเดี่ยว | 5.19 " | ไม่ใช่โลหะ | กล่อง | - | ฿908 | |
D | JBP2DIW | 5.19 " | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 2.75 " | Raceway Two Gang กล่องแยกลึก | 5.19 " | ไม่ใช่โลหะ | - | - | ฿1,123 | |
E | T45WCIW | 5.78 " | ขาว | 2.56 " | กล่องออฟเซ็ต | 5.17 " | T45 | กล่อง | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,254 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การแข่งขัน Troffer แบบปิดภาคเรียน
- มอเตอร์เปลี่ยนแดมเปอร์และวาล์ว
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- แยกขั้วต่อ Bolt
- ชุดข้อต่อหน้าแปลน
- อุปกรณ์ขัด
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- วงกบประตูและบานประตู
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- DAYTON ตัวย้ายตาราง
- SHEL LAB เตาอบพาความร้อน
- RAE Pavement Stencil ขนาดกะทัดรัด
- TENNSCO ราวแขวนเสื้อผ้า
- BENCHMARK SCIENTIFIC BeadBlaster ซีรี่ส์ Homogenizers
- SPEARS VALVES บรรจุ 45 ชั้น 80 องศา ข้องอ CPVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX
- SPEARS VALVES หมวกพีวีซี
- Cementex USA ชุด Arc Faceshield
- ENERPAC ชุดกระจายหน้าแปลน SG Series
- SMC VALVES หน่วยจ่ายอากาศ