PARKER วาล์วตรวจสอบเครื่องทำความเย็น
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CV11-18FS-18FS | 1-1 / 8 Fe บัดกรี | 1-1 / 8 "Fe บัดกรี | 5" | 1.38 " | ฿10,518 | |
A | CV5-8FS-8FS | 1/2 Fe บัดกรี | 1/2 "Fe บัดกรี | 3.75 " | 5 / 8 " | ฿2,002 | |
A | CV4-6FS-6FS | 3/8 Fe บัดกรี | 3/8 "Fe บัดกรี | 3.75 " | 1 / 2 " | ฿1,694 | |
A | CV7-10FS-10FS | 5/8 Fe บัดกรี | 5/8 "Fe บัดกรี | 4.5 " | 7 / 8 " | ฿4,030 | |
A | CV9-14FS-14FS | 7/8 Fe บัดกรี | 7/8 "Fe บัดกรี | 4.5 " | 1.13 " | ฿6,252 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- เสื้อกันฝน
- ใบเลื่อยวงเดือน
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- รีเลย์ Aquastat
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- solenoids
- OMRON 24VDC พาวเวอร์ซัพพลาย
- PARKER กริปเปอร์
- FOSTORIA กรอบการติดตั้ง
- APPROVED VENDOR สวิตช์พัดลมปรับได้
- BALDWIN FILTERS ชุดตัวกรองบริการ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-1/4 นิ้ว
- LEESON B3 หน้าแปลน 575V IEC มอเตอร์เมตริก AC, สามเฟส, TEFC, ฐานแข็ง
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานฟาร์มแรงบิดสูงพิเศษ C-Face Footless, F-2 เฟสเดียว
- TRICO เครื่องจ่ายจารบี Streamliner MI
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล็กเสียงรบกวนต่ำซีรีย์ TRS พร้อมเบรกเท้า