เสื้อยืด PARKER สแตนเลส
ทีออฟสเตนเลสสตีลของ Parker เป็นข้อต่อรูปตัว T ที่มีสองช่องที่ 90 องศากับสายหลัก พวกเขาสามารถเชื่อมต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันและเปลี่ยนทิศทางการไหลได้ ทีออฟเหล่านี้ใช้ในท่อสำหรับการจัดการน้ำ ไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันไฮดรอลิก และก๊าซไครโอเจนิก
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6-6 ฟุต - เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | เอฟเอ็นพีที | 7 / 8 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿5,083 | |
B | 4-4-4 เอ็มที-เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | ม.ป.ท | 3 / 4 " | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿2,922 | |
B | 8-8-8 เอ็มที-เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | ม.ป.ท | 1-1 / 16 " | 6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿6,176 | |
A | 12-12-12 ฟุต - เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | เอฟเอ็นพีที | 1-5 / 16 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | ฿15,621 | |
A | 4-4-4 ฟุต - เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | 5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | ฿2,562 | |
A | 8-8-8 ฟุต - เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | เอฟเอ็นพีที | 1-1 / 16 " | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | ฿6,736 | |
B | 6-6-6 เอ็มที-เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | ม.ป.ท | 7 / 8 " | 7600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | ฿3,933 | |
A | 2-2-2 ฟุต - เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เอฟเอ็นพีที | 7 / 16 " | 5500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿2,827 |
คุณสมบัติ
- ทีออฟสเตนเลสสตีลของ Parker ช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่อเพิ่มเติมด้วยการเชื่อมต่อท่อ NPT กับข้อต่อข้อต่อท่อโดยตรง
- พวกเขารีดด้ายชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- เสื้อยืดเหล่านี้บรรจุในกล่องพลาสติกใสที่ปิดสนิทเพื่อความสะอาด
- มีการกลึงให้มีระดับความคลาดเคลื่อนสูงด้วยเกลียวม้วนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมีโครงสร้างสแตนเลส 316 ที่มีปริมาณนิกเกิลและโมลิบดีนัมสูงกว่าเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
- Parker นำเสนอทีออฟ NPT ทั้งชายและหญิงสำหรับการใช้งานในท่อและท่อต่างๆ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ซีลเกลียว: ซีลที่ใช้งานง่ายเหล่านี้จะเติมเกลียวและให้ซีลที่เป็นบวก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ANSI
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อไหร่จะใช้ทีออฟไม่เท่ากัน?
แท่นวางไม่เท่ากันจะใช้กับท่อสาขา (ท่อที่จะต่อกับสายหลัก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
อะไรคือการใช้ tees ที่เท่ากัน?
ทีออฟเท่ากันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ท่อสาขามีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน
แท่นทีเหล่านี้สามารถทนต่อแรงกดได้มากแค่ไหน?
Parker ขอเสนอทีออฟต่างๆ ที่มีความจุแรงดันตั้งแต่ 3500 ถึง 8000 psi
ทีออฟมีสาขาอะไร
ช่องทางออกสองทาง (ที่ 90 องศาจากท่อหลัก) ที่ไหลจากไปป์ไลน์หลักไปยังทิศทางที่ต่างกันเรียกว่าสาขาของที
เสื้อยืดเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้หรือไม่?
เสื้อยืดสแตนเลส Parker มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -425 ถึง 1200 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แขนดูดควัน
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- สเปรย์กาว
- ช่องอลูมิเนียมรูปตัวยู
- บิวเรต
- การป้องกันใบหน้า
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- มินัลบล็อก
- ถั่วลิสง
- DAYTON ไฟเลี้ยว LED, 6V AC / DC, ทรงกลม
- HASSAY SAVAGE CO. ผู้ถือโบรชัวร์โรตารี
- TENNSCO ชุดล้อเลื่อน Z Line Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/4-28 Unf Lh
- CHERNE ปลั๊กกริปเปอร์ Hub-Fit
- Cementex USA ไขควงแม่นยำม้วน
- MASTER MAGNETICS การแสดงไซด์คิก
- WESTWARD แอมป์มิเตอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน CDVD/ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- BROWNING SSF3S 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าแปลนสองกลอนสำหรับงานเบา