PATTERSON FAN Air Cannon, 1 Phase
สไตล์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM สูง | แอมป์ปฏิบัติการ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J708 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ฿115,280 | |
B | 7J719 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ฿97,929 | |
C | 7J734 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ฿117,514 | |
B | 7J717 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿83,062 | |
D | 7J724 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿61,221 | |
A | 7J702 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿61,903 | |
E | H26A-CS | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿81,881 | |
D | 7J722 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ฿59,755 | |
B | 7J713 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿47,899 | |
B | 7J711 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ฿47,305 | |
B | 7J715 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ฿55,994 | |
A | 7J706 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿99,105 | |
A | 7J704 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ฿70,565 | |
A | 7J700 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ฿60,437 | |
C | 7J730 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ฿72,798 | |
C | 7J728 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿64,137 | |
C | 7J732 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿101,339 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดสินค้า
- เครื่องเจียรดินสอลม
- ขั้วต่อพลังงานแสงอาทิตย์
- พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การแข่งขันในร่ม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- CENTURY มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิตเฟรม 42Y ความเร็วเดียว
- MASTER LOCK กุญแจล็อคเทอร์โมพลาสติก Zenex (TM), Keyed Alike
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน 0
- HEATHROW SCIENTIFIC เลื่อน
- ALBION ฟีนอลิกล้อล้อ
- VULCAN HART ชุดนักบิน
- DAYTON ล็อคพิน
- TIMKEN ตัวเรือนตลับลูกปืนสำหรับทรงกระบอกแยกส่วน
- TSUBAKI เฟืองเจาะสำเร็จรูป พิทช์ 1/2 นิ้ว ชนิด B
- WEG ODP สามเฟส Jp Footless, มอเตอร์ปั๊มดับเพลิงแนวตั้ง