PATTERSON FAN แอร์แคนนอน 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM สูง | แอมป์ปฏิบัติการ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | การป้องกันความร้อน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J735 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 37 " | ฿109,709 | |
B | 7J709 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 37 " | ฿107,475 | |
C | 7J720 | 2 | 30 " | 12,000 | 3.6-3.5/1.8 | 37 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 37 " | ฿90,124 | |
D | H26B-ซีเอส | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿77,398 | |
B | 7J701 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | อัตโนมัติ | 20 " | ฿61,438 | |
A | 7J731 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 29 " | ฿74,682 | |
B | 7J703 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 24 " | ฿69,697 | |
C | 7J714 | 3 | 18 " | 3800 | 2.4-2.3/1.2 | 24 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 24 " | ฿55,692 | |
B | 7J707 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿94,622 | |
B | 7J705 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 29 " | ฿72,449 | |
C | 7J716 | 3 | 22 " | 5570 | 2.4-2.3/1.2 | 29 " | 5 / 8 " | อัตโนมัติ | 29 " | ฿57,878 | |
A | 7J733 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿96,856 | |
E | 7J723 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | อัตโนมัติ | 20 " | ฿60,755 | |
C | 7J718 | 3 | 26 " | 7650 | 3.6-3.5/1.8 | 33 " | 7 / 8 " | อัตโนมัติ | 33 " | ฿78,579 | |
C | 7J712 | 3 | 14 " | 2600 | 1.5-1.4 / .75 | 20 " | 1 / 2 " | อัตโนมัติ | 20 " | ฿48,306 | |
F | 7J736 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | ไม่มี | 43.5 " | ฿243,396 | |
B | 7J710 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | ไม่มี | 43.5 " | ฿241,071 | |
C | 7J721 | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | ไม่มี | 43.5 " | ฿217,714 | |
G | H34B-ซีเอส | 4 | 34 " | 17,000 | 9.9-9.2/4.6 | 43.5 " | 1.375 " | ไม่มี | 43.5 " | ฿216,127 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกควบคุม
- ยามผนังลูกบิดประตู
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- เครื่องมือโพสต์เจียร
- อุปนัย
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ไฟเบอร์กลาส
- Pins
- WALDMANN เครื่องมือ
- LITTLE GIANT โต๊ะช่างเชื่อม
- SQUARE D FCL ซีรีส์เบรกเกอร์
- AMERICRAFT MANUFACTURING ขายึด
- RUB VALVES S.142 Bib-Cock Series, บอลวาล์ว
- WRIGHT TOOL เกจ Feeler
- AIRMASTER FAN เครื่องหมุนเวียนอากาศสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานหนัก 115V
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- BUILDPRO Clamps
- MORSE DRUM สกรูหัวจมซ็อกเก็ต