Direct Drive Double Inlet Fwd Curve Blowers W / Dr Pkg
Double Inlet Forward Curve Blowers พร้อมมอเตอร์
โบลเวอร์เดย์ตันมีการระบายออกที่สามารถหมุนได้ 90 ระดับ XNUMX องศา มีตัวเรือนโบลเวอร์เหล็กหนาและล้อเสริมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและใช้สำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและระบายอากาศ โบลเวอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CE เหล่านี้ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบแยกถาวรเพื่อประสิทธิภาพและแรงบิดในการดึงขั้นสูง มีลูกปืนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น และกำจัดสิ่งแปลกปลอม โบลเวอร์เหล่านี้มีเปลือกเปิดแบบป้องกันน้ำหยดเพื่อหมุนเวียนอากาศเย็นและป้องกันมอเตอร์จากหยดน้ำ
โบลเวอร์เดย์ตันมีการระบายออกที่สามารถหมุนได้ 90 ระดับ XNUMX องศา มีตัวเรือนโบลเวอร์เหล็กหนาและล้อเสริมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและใช้สำหรับระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและระบายอากาศ โบลเวอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CE เหล่านี้ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบแยกถาวรเพื่อประสิทธิภาพและแรงบิดในการดึงขั้นสูง มีลูกปืนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น และกำจัดสิ่งแปลกปลอม โบลเวอร์เหล่านี้มีเปลือกเปิดแบบป้องกันน้ำหยดเพื่อหมุนเวียนอากาศเย็นและป้องกันมอเตอร์จากหยดน้ำ
โบลเวอร์ 9-1 / 2 นิ้ว 115 V
โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Dayton อยู่ในตำแหน่งภายในท่อเพื่อให้อากาศสะอาดไหลเวียนผ่านระบบไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรืออากาศเสริมในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ หน่วยเหล็กชุบสังกะสีเหล่านี้ติดตั้งล้อโค้งไปข้างหน้า ทำให้ได้ปริมาณลมที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความเร็วรอบต่ำเพื่อการทำงานที่เงียบ ประกอบด้วยตัวรองรับตัวเรือนพร้อมแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน และตัวยึดและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งแบบปรับได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากช่วงที่หลากหลายของโบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าแบบทางเข้าคู่ ซึ่งมีให้ในความเร็วมอเตอร์ 1050 และ 1075 รอบต่อนาที
โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง Dayton อยู่ในตำแหน่งภายในท่อเพื่อให้อากาศสะอาดไหลเวียนผ่านระบบไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรืออากาศเสริมในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ หน่วยเหล็กชุบสังกะสีเหล่านี้ติดตั้งล้อโค้งไปข้างหน้า ทำให้ได้ปริมาณลมที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมความเร็วรอบต่ำเพื่อการทำงานที่เงียบ ประกอบด้วยตัวรองรับตัวเรือนพร้อมแผ่นยืดหยุ่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน และตัวยึดและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งแบบปรับได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เลือกจากช่วงที่หลากหลายของโบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าแบบทางเข้าคู่ ซึ่งมีให้ในความเร็วมอเตอร์ 1050 และ 1075 รอบต่อนาที
สไตล์ | รุ่น | ความสูงที่อยู่อาศัย | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความกว้างที่อยู่อาศัย | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7 ชม. 56 | ฿21,374 | |||||||||
A | 7 ชม. 57 | ฿19,642 | |||||||||
A | 7 ชม. 58 | ฿20,628 | |||||||||
A | 7 ชม. 52 | ฿19,925 | |||||||||
A | 7 ชม. 53 | ฿21,393 | |||||||||
A | 7 ชม. 54 | ฿19,661 | |||||||||
A | 7 ชม. 61 | ฿22,506 | |||||||||
A | 7 ชม. 62 | ฿22,895 | |||||||||
A | 7 ชม. 59 | ฿23,252 | |||||||||
A | 7 ชม. 60 | ฿21,520 | |||||||||
A | 7 ชม. 63 | ฿21,164 | |||||||||
A | 7 ชม. 64 | ฿22,150 |
แอร์หมุนเวียนเทรลเลอร์คูลเลอร์ 240v
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
เอฟเอชวีทีซีซี | AA4VLR | ฿76,235 |
Direct Drive Double Inlet Fwd Curve Blowers W / Dr Pkg
ไดเร็กต์ไดรฟ์ ทางเข้าคู่ โบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าจะหมุนเวียนอากาศในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ Raptor Supplies เสนอเครื่องเป่าลมเหล่านี้จากแบรนด์เช่น เดย์ตัน และ แพตเตอร์สัน. ประกอบด้วยเหล็กเกจหนัก เรือนโบลเวอร์ และล้อเหล็กโค้งไปข้างหน้าพร้อมผิวป้องกันการกัดกร่อน ช่องลมเข้าคู่ของโบลเวอร์เหล่านี้ส่งกระแสลมในปริมาณมาก ในขณะที่การออกแบบไดรฟ์ตรงเชื่อมต่อมอเตอร์กับพัดลมโดยตรงผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เครื่องหมุนเวียนอากาศ, คูลเลอร์รถพ่วง เพื่อให้รถพ่วงเย็นจากภายในและอากาศถ่ายเทได้ดีอีกด้วย เลือกจากไดรฟ์ตรง ช่องลมเข้าคู่ โบลเวอร์โค้งไปข้างหน้าพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้ในความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่ 858 ถึง 1100 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องปูลาด
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ผ้าลวด
- ผืนผ้า
- ชุดซ็อกเก็ต
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- เครื่องมือพิเศษหม้อน้ำ
- สแครช
- WESTWARD โฟมแทรก Eva ดำ / น้ำเงิน
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อสเปรย์ Mine Inch Id x 50 Feet Yellow
- 3M น้ำยาผนึกกันไฟ ถัง 4.5 แกลลอน
- COOPER B-LINE B514L Series รองรับแร็ครอกด้านซ้าย
- APOLLO VALVES วาล์วปิดแก๊สทองแดง CSA/UL ซีรีส์ 77G-UL แบบเต็มพอร์ต
- ANVIL จุกนมเกลียว S40
- WHEATON สต๊อปเปอร์ปลั๊ก
- GRAINGER Sidewall และ Endwall, 4 Walls
- KUNKLE ซีรีส์ 300 วาล์วระบายความปลอดภัย
- GRAINGER ถั่วเหลือทิ้ง