PELICAN
ตัวกรอง
โคมไฟ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
นิวเมติก
ประปา
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
โคมไฟ ตัวกรอง
ไฟฉายดูทั้งหมด
อุปกรณ์ไฟฉาย สายปล่อยไฟฟ้าสถิตออกแบบมาเพื่อระบายประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสมลงสู่พื้นขณะผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเซมิคอนดักเตอร์ มีลวดเหล็กชุบสังกะสีหุ้มฉนวนเพื่อความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงสุด ตัวแปรที่มีให้เลือกในรูปแบบความยาว 50, 100 และ 200 ฟุต
เครื่องชาร์จไฟฉาย ใช้เพื่อยกหรือลดน้ำหนักวัสดุที่มีน้ำหนักมากถึง 2200 ปอนด์ที่ความสูงไม่เกิน 10 ฟุตมีการออกแบบที่ทนทานและเรียบง่ายซึ่งใช้งานและบำรุงรักษาง่ายและดิสก์เบรกแบบปรับได้เองจะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อตัดการจ่ายอากาศ เสนอการควบคุมความเร็วตัวแปรพร้อมรอบการทำงานที่ไม่ จำกัด
ไฟฉายมือถือ หัวกัดสลักเกลียวที่ไม่นำไฟฟ้าใช้ในการตัดแม่กุญแจสลักเกลียวตาข่ายลวดและโซ่ มีใบมีดสั้นและด้ามยาวพร้อมบานพับแบบผสมเพื่อการจับและแรงตัดสูงสุด ด้ามจับไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่โดดเด่นและมั่นใจในความปลอดภัยเป็นพิเศษในสภาพเปียก
ไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี ไฟหน้าแบบชาร์จใหม่ได้และไฟแฮนด์ฟรีที่มีหลอดไฟ LED ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ / ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้เพื่อสร้างลำแสงได้ไกลถึง 98 เมตร มีให้เลือกทั้งวัสดุตัวเครื่อง ABS, Xylex และพลาสติก
ไฟหน้า ไฟฉายระดับอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ระยะเวลาการเผาไหม้แบตเตอรี่สูงสุด 32 ชั่วโมงแม้ในการตั้งค่าที่สูง โดดเด่นด้วยตัวเครื่องเรซิน / พลาสติกโพลีคาร์บอเนต Xenoy ช่วยให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ รวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน / นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ที่สามารถให้กำลังขับสูงสุด 3500 mAh
ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้ ไฟฉายอุตสาหกรรม / ยุทธวิธีประกอบด้วยหลอด LED / ซีนอน (อายุการใช้งานสูงสุด 100000 ชม.) เพื่อสร้างลำแสงขนาดตั้งแต่ 35 ถึง 180 lm นำเสนอในรูปแบบโฟกัสคงที่และปรับได้
ไฟฉายพิเศษ ไฟฉายระดับ NEMA มีไฟ LED สีขาวสองดวงที่หมุนเมื่อพลิกหัวและคลิปในตัวที่ยึดกับพื้นผิวที่มีความหนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว ระบุเวลาทำงาน 34 ชั่วโมงที่การตั้งค่าสูง
ไฟสปอร์ตไลท์
โคมไฟไซต์งานดูทั้งหมด
ไฟไซต์งานชั่วคราว ไฟ LED พื้นที่ห่างไกลที่ได้รับการจัดอันดับ IP54 ที่สามารถทำงานได้ทั้งวงจร AC และ DC โดยใช้พลังงานสูงสุด 212 W และอายุการใช้งาน 50000 ชั่วโมง รุ่นที่มีระบบเตือนแบตเตอรี่ต่ำและสวิตช์เปิดใช้งานยาง
เกี่ยวกับ Pelican
เป็นเวลากว่า 40 ปีที่ Pelican ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการทหารความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการใช้งานในอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Pelican ประกอบด้วยระบบส่องสว่างแบบพกพาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิและเคสป้องกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยเคสป้องกัน, เบาะพาเลท, อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ, กล่องเก็บของ, กล่องไซต์, กล่องเครื่องมือและหีบ เคส Pelican มีการปิดผนึกที่ปิดสนิทและกันน้ำและมีสีขนาดและความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน บริษัท ยังนำเสนอระบบไฟที่หลากหลายเช่นไฟฉาย Pelican ไฟไซต์งานโคมไฟไฟปากกาไฟหน้าและไฟแฮนด์ฟรี มีให้เลือกหลายสีและวัสดุ