PELICAN ไมโครเคส
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึกภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | Mfr. ชุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1010 | Black | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ฿3,239 | |
B | 1030 | Black | 2-1 / 16 " | 6.375 " | 2.625 " | 1030 | ฿1,428 | |
C | 1040 | Black | 1.75 | 6.5 " | 3.875 " | 1040 | ฿1,529 | |
D | 1060 | Black | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ฿2,297 | |
E | 1050 | Black | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ฿1,587 | |
F | 1020 | Black | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ฿1,481 | |
G | 1020-026-100X | สีน้ำเงิน | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ฿1,473 | |
H | 1010-026-100X | สีน้ำเงิน | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ฿1,057 | |
I | 1060-026-100X | สีน้ำเงิน | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ฿2,297 | |
J | 1040-026-100X | สีน้ำเงิน | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ฿1,529 | |
K | 1050-026-100X | สีน้ำเงิน | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ฿1,587 | |
L | 1040-028-100X | สีแดง | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ฿1,529 | |
M | 1010-028-100X | สีแดง | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ฿1,057 | |
N | 1020-028-100X | สีแดง | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ฿1,473 | |
O | 1060-028-100X | สีแดง | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ฿2,297 | |
P | 1030-028-100X | สีแดง | 2.06 " | 6.37 " | 2.62 " | 1030 | ฿1,428 | |
Q | 1060-027-100X | สีเหลือง | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ฿2,297 | |
R | 1050-027-100X | สีเหลือง | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ฿1,497 | |
S | 1010-027-100X | สีเหลือง | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ฿1,057 | |
T | 1040-027-100X | สีเหลือง | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ฿1,529 | |
U | 1030-027-100X | สีเหลือง | 2.06 " | 6.37 " | 2.62 " | 1030 | ฿1,428 | |
V | 1020-027-100X | สีเหลือง | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ฿1,473 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
- เครื่องตัดมิลลิ่ง
- แฟนยาม
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- ตัวกรองตู้ดูดควัน
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- PROTO ตัวยึดบิตซ็อกเก็ตไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR ตะกั่วทดสอบ
- DINEX รถเข็นส่งถาด
- FEBCO ชุดเช็ควาล์วยาง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3-48 Unc Lh
- VERMONT GAGE ลวดวัดเกียร์มาตรฐาน, ลวดขนาด 1.44 นิ้ว Dia
- WRIGHT TOOL อะแดปเตอร์กระแทก
- PARKER ชุดคอยล์
- KOHLER กริดท่อระบายน้ำฝักบัว
- BROWNING คลัตช์โอเวอร์โหลด Mini Torq/Gard