PHILIPS ADVANCE บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์เอซี | ความสูง | อินพุตวัตต์ | ความยาว | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | จำนวนหลอดไฟ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ICN-2S28-น | 1 5 / 16 " | เพื่อ 0.07 0.23 | 1" | เพื่อ 17 61 | 9.5 " | 0 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.98 | ฿2,851 | |
B | ไอซีเอ็น-2S54-T | 1 9 / 50 " | เพื่อ 1.00 0.43 | 1 3 / 50 " | เพื่อ 117 120 | 14 17 / 100 " | -20 องศา F | 2 | มากกว่า 0.97 | ฿2,542 | |
C | ไอซีเอ็น-2S28-T | 1.187 " | เพื่อ 0.55 0.23 | 1" | เพื่อ 63 64 | 14 5 / 62 " | 0 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.97 | ฿3,884 | |
C | ไอซีเอ็น-2S24-T | 1.187 " | เพื่อ 0.47 0.19 | 1" | เพื่อ 52 52 | 14 11 / 16 " | 0 องศา F | 2 | มากกว่า 0.97 | ฿2,147 | |
D | ไอซีเอ็น-2S39-T | 1.187 " | เพื่อ 0.73 0.31 | 1" | เพื่อ 85 87 | 16 11 / 16 " | 0 องศา F | 2 | มากกว่า 0.97 | ฿2,699 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือกด
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยและถอดสวิตช์
- สเปรย์ปืนซับถ้วย
- ที่หนีบท่อและท่อ
- เคาน์เตอร์อาณานิคม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- แท่งเชื่อมและลวด
- APPROVED VENDOR เก้าอี้สตูลทรงกลมแบบแข็งพร้อมพนักพิง
- NORDFAB ท่อประปาแตะ
- GORLITZ การ์ดกันกระเซ็น
- SPEARS VALVES PVC Low Head PIP Mechanical Vent Risers, อาน x Riser/Vent x Chamber
- APPROVED VENDOR ชั้นวางลวดแบบอยู่กับที่
- DAYTON ชุดคันเหยียบ
- GATES สายพานซิงโครนัสและไทม์มิ่ง
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน