ผู้จำหน่ายบัลลาสต์ Philips Advance | Raptor Supplies ประเทศไทย

PHILIPS ADVANCE

Philips Advance ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Signify นำเสนอโซลูชันแสงสว่างคุณภาพสูงสำหรับการผลิต การประมวลผล คลังสินค้า การจัดเก็บ และการปรับแต่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

โคมไฟ

ความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

มอเตอร์

นิวเมติก

ฮาร์ดแวร์

โคมไฟ ตัวกรอง

บัลลาสต์ดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์บัลลาสต์
  • CFL บัลลาสต์

    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Mark 10 Powerline และ SmartMate Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยวหรือคู่พร้อมระบบลดแสงเต็มช่วงในบางรุ่น ต้องการอุณหภูมิเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 0/25/32/50 องศา F และไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม

  • ลดแสงบัลลาสต์

    บัลลาสต์ประหยัดพลังงานประกอบด้วยสายควบคุมแยกต่างหากสำหรับใช้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานและระบบการจัดการอาคารเพื่อลดแสงต่อเนื่องเต็มช่วง คุณสมบัติการป้องกันความร้อน Class P / IP และวงจรเริ่มต้นโปรแกรม (ในบางรุ่น) เพื่อยืดอายุหลอดไฟ

  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

    ออกแบบมาเพื่อให้การจุดระเบิดแบบไม่กะพริบในทันทีที่ใต้ตู้ไฟส่องป้ายหรือโคมไฟส่องทาง นำเสนอเทคโนโลยีการลดริ้วรอยของหลอดไฟ (ในบางรายการ) เพื่อให้ทำงานในอุณหภูมิต่ำและลดการใช้พลังงาน สามารถใช้กับหลอด CFL, F54T5, T12, T8 & T5

  • บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์

    บัลลาสต์ HID ชุบสุญญากาศออกแบบมาเพื่อให้การทำงานเงียบพร้อมการป้องกันบัลลาสต์ล้มเหลวก่อนกำหนดและการพังของแรงดันไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในร้านค้าปลีกไฮเบย์โรงยิมโกดังหรือโครงสร้างที่จอดรถและเข้ากันได้กับหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ HID หรืออุปกรณ์ติดตั้งโซเดียมแรงดันสูง

  • เครื่องจุดไฟบัลลาสต์ HID

    ใช้ในการซ่อมแซมแกนปล่อยความเข้มสูง (HID) และบัลลาสต์คอยล์โดยการผลิตเรืองแสงในหลอดไฟและทำให้ก๊าซภายในเป็นไอออน (เมทัลเฮไลด์ปรอทหรือโซเดียม) มีให้เลือกในตัวเลือกกำลังไฟหลอด 35 - 1000 W

  • HID บัลลาสต์

    ใช้กับโคมไฟเพื่อป้องกันหลอดไฟจากความผันผวนของกำลังไฟรักษาประสิทธิภาพของหลอดไฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการจ่ายกระแสในขณะที่หลอดไฟเปิดอยู่ มีให้เลือกทั้งในร่มกลางแจ้งและตู้กันน้ำ

  • ตัวเก็บประจุ HID

    ตัวเก็บประจุแบบเก็บประจุ / พลังงานออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟ HID กะพริบสตาร์ทหลอดไฟและควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาในหลอดไฟ HID ตัวเก็บประจุ HID แบบฟิล์มแห้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในไฟสัญญาณและโคมไฟสนาม นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุแบบเติมน้ำมัน

  • ไดรเวอร์ LED

    ใช้ในโคมไฟ LED เพื่อป้องกันอาร์เรย์จากความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลง AC แรงดันสูงเป็น DC แรงดันต่ำเพื่อจ่ายไฟให้กับอาร์เรย์ ไดรเวอร์ LED ที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถปรับแต่งเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านพลังงาน

  • บัลลาสต์แม่เหล็ก

    การเปลี่ยนบัลลาสต์แม่เหล็กในโคมไฟเรืองแสง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานและระบบควบคุมแสงที่ไม่สามารถควบคุมเอาต์พุตความเข้มแสงได้ มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120 และ 277VAC

  • ลงชื่อบัลลาสต์

    บัลลาสต์ป้าย SingPRO ซีรี่ส์ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับหลอดไฟความเข้มสูงที่ใช้ในป้ายในร่มและกลางแจ้งและทนต่อฝนและสภาพอากาศที่รุนแรง นำเสนอกลไกที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการรักษาหลอดไฟอื่น ๆ แม้ว่าจะล้มเหลวก็ตาม

เกี่ยวกับฟิลิปส์ แอดวานซ์

แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Philips Advance ประกอบด้วยโมดูลเชิงเส้น จุด และอุตสาหกรรม ไดรเวอร์ LED และบัลลาสต์ บัลลาสต์ฟิลลิปส์แอดวานซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมกระแสไฟและการจ่ายแรงดันไฟที่เพียงพอให้กับระบบไฟฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีโครงสร้างน้ำหนักเบาและมีเปลือกหุ้มโลหะสำหรับป้องกันวัสดุที่กัดกร่อนและสภาวะทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง นอกจากจะลดการบิดเบือนฮาร์มอนิกให้น้อยที่สุดสำหรับเอาต์พุตที่สม่ำเสมอและปราศจากการกระเพื่อม มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากมายพร้อมกับบัลลาสต์ ignitors และ sign บัลลาสต์ Raptor Supplies.

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของ Philips Advance เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ความได้เปรียบในการแข่งขันขั้นสูงของ Philips

ไฟ LED ติดตั้งทันที

เมื่อใช้กับหลอดไฟ Philips InstantFit LED ไดรเวอร์ LED แบบท่อขั้นสูงสามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 10 เท่า หลอดไฟแต่ละดวงคาดว่าจะมีอายุการใช้งานสูงสุด 36000 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงต่อวัน) ช่วยประหยัดเงินในการเปลี่ยนหลอดไฟ

เทคโนโลยี ComfortFade Dim-to-Off

การใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้คุณปรับแต่งเวลาที่หลอดไฟจะเฟดเป็นเปิดหรือหรี่ลงได้อย่างง่ายดายผ่านเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เพิ่มเซ็นเซอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ชุดจ่ายไฟเพิ่มเติม เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดการใช้พลังงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

คำถามที่พบบ่อย

ข้อกำหนดของ Energy Star อ้างอิงถึงมาตรฐานไฟ LED ใด

  • ANSI (American National Standard Institute): กำหนดอุปกรณ์และส่วนประกอบไฟโซลิดสเตต
  • IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) - กำหนดขั้นตอนสำหรับการวัดโฟโตเมทรีและคุณลักษณะทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ไฟโซลิดสเตต
  • UL (Underwriters Laboratories) - จัดเตรียมมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟ LED เช่น ไดรเวอร์ ตัวควบคุม อาร์เรย์ แพ็คเกจ และโมดูล
  • NEMA (สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ) - ระบุส่วนต่อประสานทางกล ความร้อน และทางไฟฟ้าระหว่างโคมไฟ