PHILIPS ADVANCE LED Driver ความยาว 5-3/16"
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | เพาเวอร์อินพุต | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันเอาท์พุท | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LEDINTA0350C425FO | 1.5 " | 165 | 120-277 VAC | 9.5 " | 0.35 ADCs | 120 425-VDC | 2 5 / 16 " | ฿8,930 | |
B | LED120A0700C24F | 1.187 " | 21.5 | 120 VAC | 5.187 " | 0.7 ADCs | 2.8 24.6-VDC | 1.38 " | ฿3,569 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลักไม้กวาด
- ข้อต่อแก๊ส
- ท่อฉนวน
- สายดึงขากรรไกร
- กระบอกสูบเกลียว
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- TSUBAKI สเตอร์ 2.330
- LIFT-ALL Tow Strp ไนลอน
- VULCAN HART องค์ประกอบ 230V
- APPROVED VENDOR Tri Clover Compatible X ชาย NPT
- COOPER B-LINE B366 ซีรี่ส์ มุมปิดสี่รู
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม, ปลายเกลียว SR, EPDM
- EATON สิ่งที่แนบมากับกุญแจชุด E34
- EATON เซนเซอร์ตัวสะท้อนแสงแบบกระจาย 50 ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE บุชชิ่งขนาด QD, J
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS