PORT-A-COOL เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ความเร็ว | Air Flow | แอมป์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | สี | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿77,237 | |
B | PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿532,014 | |
C | PACHZ270DAZ | 1 | 22,500 cfm | 19.8 | 77 " | 48 " | ส้ม | 35 " | 89.75 " | ฿561,412 | |
D | PACJS2401A1 | ตัวแปร | 5500 cfm | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | RFQ
|
E | PACJS2501A1 | ตัวแปร | 9000 cfm | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ฿163,155 | RFQ
|
F | PACJS2601A1 | ตัวแปร | 13,500 cfm | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ฿202,625 | RFQ
|
G | PACJS2701A1 | ตัวแปร | 23,500 cfm | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ฿278,844 | RFQ
|
H | PACJS2201A1 | ตัวแปร | 2400 cfm | 3.4 | 28.5 " | - | Black | 26.5 " | 42 " | ฿53,375 |
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
เครื่องทำความเย็นแบบพกพา Port-A-Cool ae ผสานรวมกับสารระเหย Kul Comfort สำหรับอากาศเย็นผ่านการระเหยของน้ำ เครื่องทำความเย็นเหล่านี้มีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการล้นเกินตัวบ่งชี้ระดับของเหลวเพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องแห้งและระบบปิดปั๊มอัตโนมัติเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป เลือกจากเครื่องทำความเย็นแบบระเหยเหล่านี้ที่มีอยู่ในระดับ 8.5, 9.1, 11.9 และ 15.9A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คส่ง
- ชุดเสื้อผ้า Arc Flash
- เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- แปรงห้องปฏิบัติการ
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- เทป
- ผ้ากันฝน
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- เครื่องจักรกล
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวป้องกันสายเคเบิล PVC 10 ฟุต
- ENPAC เม็ดมีด Rack Sump
- COOPER B-LINE B447A ซีรี่ส์ แผ่นต่อท่อร้อยสาย
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 238
- VESTIL มอเตอร์ชะล้างซีรีส์ HDC
- JACOBS CHUCK arbors
- SHIMPO เส้นรอบวงล้อ
- AIRSPADE ชุดอาร์เบอร์เครื่องมือขุดดินด้วยลม 5000
- STEARNS BRAKES การเข้าถึงครอบคลุม