PROTO 1 "Drive SAE Socket
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J5756 | ซาติน | 3.25 " | 1.75mm | ฿3,388 | |
A | J5734 | ซาติน | 2.437 " | 1-1 / 16 " | ฿2,070 | |
A | J5796 | ซาติน | 4 11 / 16 " | 3" | ฿12,391 | |
A | J5794 | ซาติน | 4 11 / 16 " | 2-15 / 16 " | ฿10,650 | |
A | J5784 | ซาติน | 4.125 " | 2.625 " | ฿8,662 | |
A | J5780 | ซาติน | 4.125 " | 2.5 " | ฿6,834 | |
A | J5772 | ซาติน | 3 13 / 16 " | 2.25 " | ฿6,023 | |
A | J5758 | ซาติน | 3 5 / 16 " | 1-13 / 16 " | ฿3,308 | |
A | J5754 | ซาติน | 3.25 " | 1-11 / 16 " | ฿3,212 | |
A | J5746 | ซาติน | 2.75 " | 1.437 " | ฿2,549 | |
A | J5742 | ซาติน | 2 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | ฿2,187 | |
A | J5740 | ซาติน | 2.5 " | 1.25 " | ฿2,125 | |
B | J5738 | ซาติน | 2.437 " | 1.187 " | ฿1,983 | |
A | J5736 | ซาติน | 2.437 " | 1.125 " | ฿1,944 | |
A | J5812 | ซาติน | 5.125 " | 3.5 " | ฿15,222 | |
A | J5766 | ซาติน | 3.5 " | 2-1 / 16 " | ฿4,047 | |
A | J5800 | ซาติน | 4 15 / 16 " | 3.125 " | ฿12,236 | |
A | J5776 | ซาติน | 3 43 / 64 " | 2.375 " | ฿6,237 | |
C | J5768 | ซาติน | 3.625 " | 2.125 " | ฿5,008 | |
A | J5764 | ซาติน | 3.437 " | 2" | ฿4,456 | |
A | J5760 | ซาติน | 3 5 / 16 " | 1.875 " | ฿3,808 | |
A | J5752 | ซาติน | 3.25 " | 1.625 " | ฿2,902 | |
A | J5748 | ซาติน | 2.75 " | 1.5 " | ฿2,605 | |
A | J5744 | ซาติน | 2 21 / 32 " | 1.375 " | ฿2,247 | |
A | J5788 | ซาติน | 4.437 " | 2.75 " | ฿9,792 | |
A | J5782 | ซาติน | 4.125 " | 2-9 / 16 " | ฿7,951 | |
A | J5770 | ซาติน | 3.75 " | 2.187 " | ฿5,378 | |
D | J5774 | ซาติน Chrome | 3 17 / 64 " | 2-5 / 16 " | ฿5,700 | |
D | J5778 | ซาติน Chrome | 3 13 / 32 " | 2.437 " | ฿6,722 |
1 "Drive SAE Socket
ซ็อกเก็ต SAE ของไดรฟ์ Proto 1 นิ้วใช้กับหัวแข็งหรือเสียหายหรือรัดที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม การออกแบบ TorquePlus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วให้การกำหนดค่าไดรฟ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการต่อซ็อกเก็ตที่รวดเร็วและง่ายดายกับแฟลตตัวยึด ซ็อกเก็ตเหล่านี้มีการออกแบบภายในซึ่งช่วยลดการปัดเศษของสปริง ปรับปรุงอายุการใช้งานของสปริง และช่วยให้ผู้ใช้หมุนรัดที่สึกหรอ โค้งมน หรือขึ้นสนิมได้ง่าย การกำหนดค่า TorquePlus ใช้การออกแบบมุมรัศมีเพื่อขยับพื้นที่สัมผัสและความเค้นออกจากมุมของตัวยึด และกระจายความเค้นสัมผัสเหนือพื้นที่ขนาดใหญ่ของซ็อกเก็ต ลดการลื่นไถล เลือกจากซ็อกเก็ต SAE ไดรฟ์ Proto ขนาด 1 นิ้วที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบเคลือบโครเมียมและซาติน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นเก็บของจำนวนมาก
- ตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า
- เวิร์คสเตชั่มือถือ
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- ขั้วต่อสายไฟ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- โคมไฟไซต์งาน
- USEM มอเตอร์สำหรับงานทั่วไปพัดลมระบายความร้อนด้วยพัดลม
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Liquid Probe สาย 12 Npt 10 ฟุต
- MERIT Sand-O-Flex 350-RP รีฟิล: A / O 80 Grit
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับพร้อมฝาปิดอุตสาหกรรม 3 จุด
- FEBCO ชุดอะไหล่ยางทั้งหมด
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 78
- GUARDIAN EQUIPMENT หน่วยเตือนภัย
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 140 เส้น
- TSUBAKI เฟืองโซ่ธรรมดา ระยะพิทช์ 3 นิ้ว