PROTO ไขควงหลายบิต
Proto multi-bit screwdrivers are used in DIY applications, general maintenance, assembly, electrical work and automotive repairs. These ratcheting screwdrivers are ideal for fastening tasks, offering flexibility, convenience and efficiency.
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จัดการออกแบบ | ชิ้น | จำนวนชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J93111 | - | - | ไขควงหลายบิต | - | - | - | - | ฿925 | |
B | J61231 | - | - | ชุดไขควงหลายบิต | - | - | - | - | ฿6,650 | |
C | J9325 | - | - | ไขควงหลายบิต | - | - | - | - | ฿2,550 | |
D | J93101 | - | - | ไขควงหลายบิต | - | - | - | - | ฿973 | |
E | J9326 | - | - | ไขควงหลายบิต | - | - | - | - | ฿6,632 | |
F | J9320 | 1 / 4 " | พลาสติก | ไขควงหลายบิต | 5 | 8.75 " | แม็กเหล็ก | ฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16" | ฿3,416 | |
G | J61929 | 1 / 4 " | พลาสติก | ไขควงหลายบิต | 28 | 8" | แม็กเหล็ก | คลัตช์ 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", หัวซ็อกเก็ต 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40 | ฿5,294 | |
H | J9322 | 1 / 4 " | พลาสติก | ไขควงหลายบิต | 12 | 7" | แม็กเหล็ก | ฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16" | ฿3,726 | |
I | J9224 | 1 / 4 " | พลาสติก | ไขควงหลายบิต | 5 | 11 5 / 16 " | แม็กเหล็ก | ฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16" | ฿1,205 | |
J | J9351 | 5 / 16 " | ที่จับเบาะ | ไขควงหลายบิต | 4 | 7.25 " | เหล็ก | ช่องเสียบ PH1 x 4R-5T, ช่องเสียบ PH2 x 6R-8T | ฿732 |
คุณสมบัติ
- They feature cushion grip / plastic handle for ergonomic handling and easy operations.
- These Proto ratcheting screwdrivers have an alloy steel / steel shank for structural rigidity and durability.
- They are available in 4,5, 12 and 28 pieces as per the user's requirement.
- These screwdrivers are equipped with Clutch, Phillips, Robertson square recess, slotted, socket heads, Torx, PH and nutsetters type drivers of various sizes as per the user's requirement.
คำถามที่พบบ่อย
What factors should I consider while choosing Proto ratcheting screwdriver?
- Ensure it has the necessary bit types and sizes for your tasks.
- Look for a durable and well-built tool.
- Check for ergonomic handles for comfortable use.
- Consider onboard bit storage for convenience.
- Choose reputable brands for reliability.
ไม่ Raptor Supplies offer other screwdrivers from Proto?
Yes, customers looking for other screwdrivers can opt for Proto tether ready screwdrivers, Proto offset screwdrivers และ Proto torque screwdrivers.
How do I clean and maintain Proto multi-bit screwdrivers?
- Remove dust and debris with a brush or compressed air.
- ทาสารหล่อลื่นบางๆ บนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- Regularly check bits for wear or damage and replace them if needed.
- Clean and maintain handle grips for a comfortable grip.
- Store in a dry, clean place to prevent corrosion or damage.
- Periodically inspect the entire tool for signs of wear or malfunction.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- ไซโครมิเตอร์
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- ตัวกรองพื้นผิวเพิ่มเติม
- diffusers
- ข้อต่อท่อ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- ไฟเบอร์กลาส
- MACROMATIC TD-8 ซีรี่ส์, 48VAC / DC, รีเลย์หน่วงเวลา
- OSG 920 คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงต้นแหลม
- BATTERY DOCTOR Midblade Series In Line ตัวยึดฟิวส์
- THOMAS & BETTS ปลดการล็อคข้อมือ
- SPEARS VALVES CPVC ไดอะแฟรมวาล์ว หัวจุก FKM Diaphragm
- WRIGHT TOOL ประแจแหวนข้างปากตาย สีดำ อุตสาหกรรม 6 แฉก
- EATON Danfoss PTS7-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- ALL GEAR แหวนระโยงระยาง
- MORSE DRUM ยืน
- BOSTON GEAR หน่วยหน้าแปลนซีรีส์ F, ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด 4 โบลท์