QUANTUM STORAGE SYSTEMS ภาชนะพร้อมฝาปิด
สไตล์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | ความสูง | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความกว้าง | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | คิวดีซี2012-7 | 20 " | 7-1 / 2 " | 7.5 " | 11.5 " | 1.17 ลูกบาศ์ก ฟุต | 11-1 / 2 " | 17.75 " | 10.75 " | ฿2,279 | |
B | คิวดีซี2115-17 | 21.5 " | 17-1 / 4 " | 17.25 " | 15.25 " | 2.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ฿4,448 | |
C | คิวดีซี2115-12 | 21.5 " | 12-3 / 4 " | 12.75 " | 15.25 " | 1.67 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15-1 / 4 " | 20.25 " | 14.25 " | ฿3,350 | |
D | คิวดีซี2115-9 | 21.5 " | 9-5 / 8 " | 9.625 " | 15.25 " | 1.27 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15-1 / 4 " | 20.25 | 14.25 " | ฿2,650 | |
E | คิวดีซี2213-12 | 22.5 " | 11-7 / 8 " | 11.875 " | 12 13 / 16 " | 1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต | 12-13 / 16 " | 19.875 " | 12 " | ฿3,114 | |
F | คิวดีซี2420-12 | 24 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 20 " | 2.44 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20 " | 22.75 " | 18.5 " | ฿3,806 | |
G | คิวดีซี2515-14 | 24 " | 13-3 / 4 " | 13.75 " | 15 " | 2.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 22.5 " | 14 " | ฿3,608 | |
H | คิวดีซี2717-12 | 27 " | 12-1 / 2 " | 12.5 " | 17.75 " | 2.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17-3 / 4 " | 25.75 " | 16 " | ฿3,804 | |
I | คิวดีซี2820-15 | 28 " | 15-5 / 8 " | 15.625 " | 20.625 " | 4 ลูกบาศ์ก ฟุต | 20-5 / 8 " | 26 " | 19 " | ฿6,275 |
แนบฝาภาชนะ
คอนเทนเนอร์แบบมีฝาปิด Quantum Storage Systems นำเสนอแอปพลิเคชันการจัดเก็บแบบใช้ซ้ำได้ในขณะที่ปกป้องเนื้อหาจากฝุ่นหรือความเสียหาย มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อความแข็งแรงในการรับแรงดัดงอสูง และฝาปิดที่เชื่อมต่อกันซึ่งยึดด้วยบานพับเหล็กเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ภาชนะที่ได้รับการรับรองจาก FDA เหล่านี้รวมเข้ากับที่จับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการยกที่ง่ายดาย และมีความสูงภายในตั้งแต่ 7.5 ถึง 17.25 นิ้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ภาชนะฝาปิดที่มีความจุปริมาตรสูงสุด 2.5 ลบ.ม.
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอุ่นเคาน์เตอร์
- ป้ายทางออกและการรวมแสง
- แผ่นกรอง Paint Collector
- แช่เวลส์
- ตู้เย็น
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- จ่ายปืน
- กลอง
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพทางเท้า
- KOHLER โมดูลจุดระเบิด
- FERVI เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะรวม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นถังขยะ Triple Bay
- COOPER B-LINE ดรอปเอาท์
- APOLLO VALVES 41-330 Series ก้านจับ Bibb Nose Air Cocks
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Super-E HVAC, สามเฟส, แบบติดตั้งบนเท้า, การติดตั้ง F2
- VOLLRATH ปกขนาดเก้า
- NIBCO สายรัดแบบ Snap-On, โพลีโพรพีลีน
- BALDOR / DODGE ข้อต่อหน้าแปลน Elastomeric D-Flex Type J
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman