RANCO ตัวควบคุมแรงดันต่ำ/สูง, SPST, NEMA 1 Enclosure
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ความดันแตกต่าง | ฟังก์ชัน | พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1402 | เส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ | 5 ถึง 35 PSI | เพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ | (12 ") ถึง 50 PSI | แรงดันต่ำ | ฿3,819 | |
A | O10-2054 | เส้นเลือดฝอยทองแดงพร้อม Flare Nut | 40 ถึง 150 PSI | เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์จากแรงดันของระบบที่มากเกินไปซึ่งอาจเกิดจากความล้มเหลวของพัดลมคอนเดนเซอร์ | 100 ถึง 400 psi | ความดันสูง | ฿4,684 | |
A | O10-1483 | เส้นเลือดฝอยทองแดงกับอ่อนนุชเปลวไฟ | 10 ถึง 40 PSI | เพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ | (10 ") ถึง 100 PSI | แรงดันต่ำ | ฿3,825 | |
B | O10-1401 | เปลวไฟชาย | 5 ถึง 35 PSI | เพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ | (12 ") ถึง 50 PSI | แรงดันต่ำ | ฿3,825 |
ตัวควบคุมแรงดันต่ำ/สูง SPST, NEMA 1 Enclosure
ตัวควบคุมแรงดัน Ranco O Series เหมาะสำหรับปกป้องคอมเพรสเซอร์จากการสูญเสียสารทำความเย็นหรือจากแรงดันของระบบที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้พัดลมคอนเดนเซอร์ในระบบ HVAC เสียหายได้ ชุดควบคุมแรงดันเดียวเหล่านี้มีโครงเหล็กชุบสำหรับงานหนักพร้อมฝาครอบพลาสติกที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด ปุ่มรีเซ็ตอัตโนมัติบนตัวควบคุมแบบแมนนวลเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็ว และเพลตมาตราส่วนแรงดันต่ำ/สูงที่อ่านง่าย พวกเขายังมาพร้อมกับเครื่องเป่าลมแบบเชื่อมด้วยเลเซอร์เพื่อยืดอายุการใช้งานและขั้วต่อแบบสกรูเพื่อการต่อสายไฟที่ง่ายดาย เลือกจากชุดควบคุมแรงดันเหล่านี้ที่มีให้เลือกตั้งแต่ 5 ถึง 35, 10 ถึง 40 และ 40 ถึง 150 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- อุปกรณ์เลื่อยโต๊ะ
- ตัวดึงและตัวแยกแบริ่ง
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- เปลือกใต้ดิน
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- Hoppers และ Cube Trucks
- ตู้เก็บของ
- น้ำมันหล่อลื่น
- PARKER ศอก 45 สแตนเลส M 1/4 นิ้ว
- AUTOQUIP โต๊ะยกขากรรไกรรุ่น ABS
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชุดประกอบสเก็ตหน่วยเดียว
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series สวิตช์สลับสามทาง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-28 Unef
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์ 3V แผ่นลิ่ม Hi-Cap 6 มัด MST ร่อง
- TB WOODS ชุดประกอบกระบอกสูบ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 25Hp
- WEG โมดูลอิเล็กทรอนิกส์