RANCO Line Voltage Thermostats, จอ LCD, สีเทา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนสเตจ | ประเภทสวิทช์ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฯลฯ112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | สพท | 24 VAC | ฿4,919 | |
A | ฯลฯ211-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240 โวลต์ | 2 | 2 สพป | 120 ถึง 240 VAC | ฿6,549 | |
A | ฯลฯ111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240 โวลต์ | 1 | สพท | 120 ถึง 240 VAC | ฿5,098 | |
A | ฯลฯ212-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 สพป | 24 ถึง 240 VAC | ฿6,046 | |
A | ฯลฯ -112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | สพท | 24 ถึง 240 VAC | ฿4,571 | |
A | ฯลฯ212-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 สพป | 24 ถึง 240 VAC | ฿7,929 | |
A | ฯลฯ -111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240 โวลต์ | 1 | สพท | 120 ถึง 240 VAC | ฿4,663 | |
A | ฯลฯ211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240 โวลต์ | 2 | 2 สพป | 120 ถึง 240 VAC | ฿7,999 | |
B | ฯลฯ -241000-000 | นีมา 4X | 7.75 " | 120/208/240 โวลต์ | 2 | 2 สพป | 120 ถึง 240 VAC | ฿7,935 | |
B | ฯลฯ -141000-000 | นีมา 4X | 7.75 " | 120/208/240 โวลต์ | 1 | สพท | 120 ถึง 240 VAC | ฿6,415 |
Line Voltage Thermostats, จอ LCD, สีเทา
เทอร์โมสแตทแรงดันไฟฟ้าของสาย Ranco ETC Series ให้การควบคุมการเปิด/ปิด และเสนอการเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์จัดการอุณหภูมิเครื่องกลไฟฟ้าในการทำความร้อนเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ การทำความเย็น และเครื่องทำความเย็น ให้ความยืดหยุ่นเนื่องจากช่วงอุณหภูมิกว้าง โหมดทำความร้อน/ทำความเย็นที่เลือกได้ ความสามารถแบบหนึ่งและสองขั้นตอน และ/หรืออินพุตหลายแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 240 VAC นอกจากนี้ เทอร์โมสแตทเหล่านี้ยังรวมเข้ากับจอ LCD ที่อ่านค่าได้สำหรับอุณหภูมิที่ตรวจจับ สถานะรีเลย์ & การตั้งค่าการควบคุม และมีการล็อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของผู้ใช้ปลายทาง นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ระดับ IP67 สำหรับการกันฝุ่นและน้ำ และติดตั้งหน่วยความจำ EEPROM เพื่อคงการตั้งค่าการควบคุมไว้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ มีสวิตช์ SPST (เสาเดี่ยวขั้วเดียว) หรือสวิตช์ SPDT (ขั้วเดี่ยวสองขั้ว) เพื่อปรับการตั้งค่าอุณหภูมิและมีให้ในเปลือกหุ้ม NEMA 1 และ NEMA 4X จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันจากความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำเข้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- กล่องจดหมาย
- เทปสะท้อนแสง
- อุปกรณ์รั้วลวดหนาม
- เครื่องดูดควัน
- ท่อนิวเมติกส์
- เครื่องกลยานยนต์
- อลูมิเนียม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- คีย์สต็อก
- KEO เคาน์เตอร์เครื่อง, โคบอลต์, 4 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- GROTE สายแบตเตอรี่
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 24 ประตู
- ALLEGRO SAFETY วงเล็บ SCBA, ดีลักซ์
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว Square Drive
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 100 โซ่
- WESTWARD วาล์วระบายความดัน
- FEDERAL SIGNAL หม้อแปลง
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS