GRAINGER Steel U-Bolt พร้อมเกลียว 1 / 2-13, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความยาวของเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17244.050.0250 | 2.5 " | 4.5 " | 3" | 1.625 " | โค้งกลม | ฿1,230 | |
B | U17274.050.0250 | 2.5 " | 5 7 / 32 " | 2 15 / 16 " | 3" | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿317 | |
C | U17244.050.0300 | 3" | 5" | 3.5 " | 1.5 " | โค้งกลม | ฿1,144 | |
D | U17244.050.0301 | 3" | 8.5 " | 3.5 " | 3" | โค้งกลม | ฿2,143 | |
B | U17274.050.0300 | 3" | 5.75 " | 3 9 / 16 " | 3" | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿325 | |
C | U17244.050.0350 | 3.5 " | 5.5 " | 4" | 1.5 " | โค้งกลม | ฿1,409 | |
B | U17274.050.0350 | 3.5 " | 6.25 " | 4 1 / 16 " | 3" | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿345 | |
B | U17274.050.0400 | 4" | 6.75 " | 4 9 / 16 " | 3" | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿379 | |
C | U17244.050.0400 | 4" | 6" | 4.5 " | 1.5 " | โค้งกลม | ฿1,642 | |
E | U17274.050.0500 | 5" | 7 13 / 16 " | 5.625 " | 3" | สัมผัสที่ยาวนาน | ฿419 | |
C | U17244.050.0500 | 5" | 7.25 " | 5.625 " | 2" | โค้งกลม | ฿1,796 | |
F | U17244.050.0600 | 6" | 8.375 " | 6.75 " | 2" | โค้งกลม | ฿2,050 | |
F | U17244.050.0800 | 8" | 10.375 " | 8.75 " | 2" | โค้งกลม | ฿2,594 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
- ซีลรูที่แนบมา
- สวิตช์ Snap Action
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- เล็บปลอม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ปุ่มกด
- พลาสติก
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6 1/2, 12V
- METRO ชั้นวางของ
- SIMPLEX สกรูแจ็คเครื่องกล
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB I / O Expander, 15 A
- ACROVYN แผ่นหนังยามมุม
- ELOBAU ขายึด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5951 ซีรีส์
- SMC VALVES สายเคเบิล
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ise2
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WHMQ-H1 ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman