RED HAT ทองเหลืองโซลินอยด์วาล์วปิดช้า
สไตล์ | รุ่น | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8221G005 | 3.75 " | 5.50 | 3 / 4 " | 4 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 4 " | ฿16,651 | |
A | 8221G001 | 3.625 " | 3.00 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 8 " | ฿16,236 | |
A | 8221G003 | 3.625 " | 3.50 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 1 / 2 " | ฿15,603 | |
B | 8221G009 | 4" | 13.00 | 1.125 " | 5 9 / 16 " | 3 11 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.25 " | ฿36,606 | |
A | 8221G007 | 4" | 11.50 | 1" | 5.625 " | 3.75 " | 3.187 " | 1" | ฿33,042 | |
A | 8221G011 | 4.187 " | 24.00 | 1.25 " | 6.125 " | 4.375 " | 4.125 " | 1.5 " | ฿53,049 | |
A | 8221G013 | 4.625 " | 36.00 | 1.75 " | 7.375 " | 5 1 / 16 " | 4.75 " | 2" | ฿64,270 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- ชุดฉนวนหน้าต่าง
- แบตเตอรี่ของ UPS
- ระบบล็อค
- Clamps
- เครื่องซักผ้า
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- สัญญาณ
- ZSI แคลมป์กันกระแทก 2 รู
- HANSEN Quick Connect ข้อต่อแก๊ส
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 50 วัตต์
- B & P MANUFACTURING ล้อ
- NORDFAB ฟิตติ้ง
- REMCO แปรงขนนุ่ม 8 นิ้ว
- TIMKEN ชุดหน้าแปลนแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบแยกส่วนขนาดกลาง
- CAIMAN ถุงมือเชื่อม MIG/สติ๊กบุขน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDTS
- BOSTON GEAR ไดรฟ์เกียร์เอียงเกลียวขวา-90 ซีรี่ส์