RED HAT โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | Orifice Dia | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8344G070MO | 1 / 4 " | 2.187 " | 0.80 | 4.125 " | 4.75 " | 3.125 " | 1 / 4 " | 120 VAC | ฿39,687 | |
B | 8345G001MO | 1 / 16 " | 2.031 " | 0.09 | 4 11 / 16 " | 2 1 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 120 VAC | ฿24,631 | |
C | EF8345G001MO120/60 110/50DA | 1 / 16 " | 2" | 0.09 | 4 11 / 16 " | 3" | 2.5 " | 1 / 4 " | 110 / 120 VAC | ฿30,604 | |
A | 8344G074MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ฿47,458 | |
A | 8344G027MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 4.125 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 120 VAC | ฿51,942 | |
A | EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ฿54,740 | |
D | 8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿23,858 | |
E | EF8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿30,304 | |
E | EF8342G003PMS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ฿44,114 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มและเครื่องจ่ายเครื่องปรุง
- ถั่วและเครื่องซักผ้า
- สวิตช์พิเศษ
- ลิฟท์รถมอเตอร์ไซค์และแม่แรง
- ไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้า
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ปุ่มกด
- เฟอร์นิเจอร์
- พลาสติก
- พื้น
- CONDOR แสงแฟลช
- BANJO FITTINGS ข้อต่อ
- SNAP-TITE จุกนมทองเหลือง 1" ถึง 11-1/2"
- RENFROE แคลมป์จาน
- STREN-FLEX เค้นคอสามเหลี่ยม
- BUNTING BEARINGS C95400 อะลูมิเนียมบรอนซ์บาร์
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ 400 วัตต์
- COOPER B-LINE ตัวยึดราง T Bar
- SECURALL PRODUCTS ตู้เซฟ ลูกล้อประกอบ
- WORLDWIDE ELECTRIC สุดยอดตัวลดการติดตั้งเพลา