RED HAT วาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | Hz | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210H106B | 50/60 | -20 องศาถึง 125 องศา F | ทองเหลือง | 125 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3.437 " | ฿9,069 | |
B | 8214G251-12 / ดีซี | 60 | -40 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 125 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ฿23,029 | |
B | 8214G261-12 / ดีซี | 60 | -40 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 125 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ฿22,410 | |
C | 8215G080-24 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-3 / 32 " | 7 5 / 16 " | 6 7 / 64 " | ฿36,278 | |
D | 8262H078 | 60 | 5 องศาถึง 131 องศา F | ทองเหลือง | 125 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9 / 32 " | 2.75 " | 1 9 / 16 " | ฿5,138 | |
C | 8215G060-12 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ฿20,925 | |
B | 8214G271-12 / ดีซี | 60 | -40 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 125 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 29 / 32 " | 5 5 / 16 " | ฿26,620 | |
C | 8215G050-24 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ฿21,049 | |
C | 8215G070-12 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ฿24,639 | |
C | 8215G070-24 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ฿24,639 | |
B | 8214G281-24 / ดีซี | 60 | -40 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 125 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2-3 / 32 " | 7 49 / 64 " | 6 7 / 64 " | ฿38,754 | |
C | 8215G050-12 / ดีซี | 60 | 32 องศาถึง 77 องศา F | อลูมิเนียม | 104 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.625 " | 6 45 / 64 " | 5" | ฿21,419 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- ชุดปืนฉีดพ่นแอร์บรัช
- งา
- เครื่องตรวจจับสูง - ต่ำ
- ไวนิล
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- การก่ออิฐ
- รถบรรทุกมือ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- PRO-LINE ตู้เหนือศีรษะ
- HOFFMAN ชุดจานบานเกล็ด สีเทา
- APPROVED VENDOR ยูทิลิตี้สปริงส่วนขยาย
- DIXON เชื่อมด้านข้าง
- NOTRAX สกายวอล์คเกอร์ HD o-Curve Ramp Nitrile Dry Area Mattings
- MACROMATIC ซีลรั่วและรีเลย์อุณหภูมิเกิน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 11/16-20 Un
- ALL GEAR เชือกผูกตำแหน่ง Berry Bomber
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 50
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-3000