RED HAT โซลินอยด์วาล์ว 3/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | การกำหนดค่าวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8320G17424 / DCDD | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | สากล | VDC 24 | ฿13,382 | |
A | 8320G192120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.09 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ปกติเปิด | 110 / 120 VAC | ฿10,477 | |
B | 8320G194120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ปกติเปิด | 110 / 120 VAC | ฿8,562 | |
A | 8320G176120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.25 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | สากล | 110 / 120 VAC | ฿8,405 | |
B | EF8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 110 / 120 VAC | ฿25,019 | |
C | EF8321G00224 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ปิดให้บริการตามปกติ | VDC 24 | ฿24,990 | |
C | 8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 110 / 120 VAC | ฿20,848 | |
C | EF8321G00124 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | VDC 24 | ฿24,917 | |
C | 8321G00124 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | VDC 24 | ฿22,981 | |
B | 8320G136120/60 110/50DA | 3.25 " | 1-5 / 16 " | 0.06 | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | ปกติเปิด | 110 / 120 VAC | ฿6,646 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Range Hood
- ชุดการปนเปื้อน
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- แบริเออร์คว้า
- ยาง
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- วาล์ว
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- MARS AIR DOORS ม่านอากาศร้อนปิดภาคเรียน
- TAPECASE กระดาษกาว
- 3M สายพานขัดเกรดปานกลาง
- AUTONICS โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์พื้นที่, ระยะห่างลำแสง 20 มม.
- AKRO-MILS 30110 ชั้นวางของ Bin
- HOFFMAN ชุดขาตั้งพื้น
- MIP RC TOOLS เครื่องซีลสายรัดเหล็ก งานปกติ
- ROCKY MOUNTAIN TWIST ตัวกรองสูญญากาศ