RED HAT โซลินอยด์วาล์วคอยล์
สไตล์ | รุ่น | ตู้ม้วน | ชั้นฉนวนคอยล์ | Hz | คะแนน NEMA | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 064982-004-D * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 10.5 | ฿9,861 | |
A | 099257-001-D * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ฿14,413 | |
A | 099257-004-D * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1 | 24 VAC | 15.4 | ฿14,319 | |
A | 099257-001-G * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ฿19,735 | |
A | 099216-001-D * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 5 | ฿8,940 | |
A | 064982-001-D * | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | ฿14,413 | |
B | 238214-032-D * | สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 6.1 | ฿21,444 | |
B | 272614-132-D * | สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 20.1 | ฿29,695 | |
B | 238614-032-D * | สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 10.1 | ฿23,395 | |
B | 238614-132-D * | สถานที่อันตรายไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 7, 9 | 120 VAC | 17.1 | ฿20,819 | |
C | 272610-132-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 20.1 | ฿14,154 | |
B | 272610-032-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 16.1 | ฿13,610 | |
C | 272610-005-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VAC | 16.1 | ฿13,583 | |
D | 238612-032- * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 10.1 | ฿12,489 | |
C | 238610-132-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 17.1 | ฿13,522 | |
C | 238610-058-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 240/60,208-220/50 โวลต์ | 10.1 | ฿10,949 | |
A | 236783-001-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | H | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VAC | 30.6 | ฿57,952 | |
C | 266763-902-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ฿12,131 | |
B | 238710-006-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | - | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | VDC 24 | 11.6 | ฿13,522 | |
C | 238610-005-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VAC | 10.1 | ฿10,949 | |
C | 238210-005-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VAC | 6.1 | ฿5,837 | |
E | 238212-032- * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.1/8.1 | ฿10,837 | |
C | 238612-132- * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 17.1 | ฿14,638 | |
C | 238210-088-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 480 VAC | 6.1 | ฿9,909 | |
C | 238210-058-D * | Watertight ไม่มีกล่องแยก | F | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 220 / 240 VAC | 6.1/8.1 | ฿9,532 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ท่อ Snubber
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- คีม
- ขัด
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- EXAIR หัวฉีดปืนลม
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 6 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL เซนเซอร์สำรอง
- MARTIN SPROCKET ค้อนโลดโผนของทินเนอร์
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาทองเหลืองแบบแยกส่วนชิ้นเดียว
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบเหลี่ยม 12K ไม่มีสปริงรีเทิร์น
- DAYTON คู่มือโซ่
- AMERICAN TORCH TIP diffusers
- VESTIL รถยกซ้อนซีรีย์ SL พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบฉุดลาก