REVOVO ลูกล้อหมุนกลับ/บรรทุกสินค้าทางอากาศ
สไตล์ | รุ่น | สีหลัก | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSL065NY1LT25 | เงิน | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 4.031 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ฿460 | |
A | LSL065NY1L-T25 | เงิน | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3 25 / 32 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ฿1,002 | |
B | เคเอสแอล 065 NY1L T25 | เงิน | 2-3/8 x 3-3/8" | 2-3/8 x 3-1/2" | 3.75 " | 3-1/8 x 4-7/16" | 2.5 " | 1.375 " | ฿1,277 | |
C | LSL065NY1L | ขาว | 3.5 " | 3.5 " | 3 25 / 32 " | 2-3/4 x 4-3/8" | 2 9 / 16 " | 1 13 / 32 " | ฿1,637 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- ช่องว่างของคีย์
- อุปกรณ์เสริมแสงสว่างสำหรับไซต์งานชั่วคราว
- เครื่องพ่นสีมือถือ
- ปักหมุด Vises
- ประแจ
- ฮาร์ดแวร์
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- EDSAL ชั้นเก็บบันทึก
- HARRINGTON รอกโซ่ด้วยมือ
- APPROVED VENDOR เกจวัดสแตนเลสแบบเข็มทื่อ
- COOPER B-LINE ล้อ
- DAYTON มอเตอร์ ตัวยึด CWs
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบฝาปิดท้าย
- BALDOR / DODGE SCED, หน้าแปลนสี่โบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดพร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 13
- BROWNING ซีลสักหลาด
- BROWNING VFCS 200 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าแปลนนำหน้าที่นำร่องมาตรฐาน