REVVO ล้อจานหมุนพร้อม Total-Lock
สไตล์ | รุ่น | การติดตั้ง Bolt Dia | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทส.050 RN0D บ | 1 / 4 " | ใบหน้าติดต่อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | ฿305 | |
B | ทีเอสเอสวี 100 บีเอ็น0เอส ทีเอส | 5 / 16 " | ล็อคทั้งหมด | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-3/8 x 3-3/16" | 5" | 3-1 / 8 x 4 นิ้ว | 0.125 " | A | ฿1,209 | |
B | ทีเอสเอสวี 125 บีเอ็น0เอส ทีเอส | 5 / 16 " | ล็อคทั้งหมด | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 นิ้ว | 0.125 " | A | ฿1,282 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนกระบวนการ Radiant
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- อุปกรณ์ท่ออลูมิเนียม
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ไส้กรองอากาศ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ทดสอบปั๊ม
- คีย์สต็อก
- APPROVED VENDOR สปริงขยายความแม่นยำสูง
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับ GFCI ทดสอบตัวเอง เกรดโรงพยาบาล
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, เมตริก
- APOLLO ซีรี่ส์ 4ANLF, ส่วนประกอบเช็ควาล์วคู่
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 CPVC GripLoc Couplings
- EATON XT IEC Series อิเล็คทรอนิคส์มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 308V
- EATON S811+/S801+ ซีรี่ส์บายพาสคอนแทคเตอร์
- REMCO ด้ามสแตนเลส 59 นิ้ว
- BALDOR / DODGE SCM, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง