REVVO ล้อก้านหมุน
สไตล์ | รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | วัสดุหลัก | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42550440400700010805 | ลูกบอล | ยูรีเทน | พลาสติก | สีเทา | 5" | ยูรีเทน | 3 / 4 " | 220 ปอนด์ | ฿3,267 | |
A | 42450440406400010805 | ลูกบอล | ยูรีเทน | พลาสติก | สีเทา | 4" | ยูรีเทน | 5 / 8 " | 176 ปอนด์ | ฿2,170 | |
B | 43450440418600000000 | ลูกบอล | ไนลอน | พลาสติก | ขาว | 4" | ไนลอน | 5 / 8 " | 220 ปอนด์ | ฿2,345 | |
C | 2350440906400010805 | ลูกกลิ้ง | ยูรีเทน | อลูมิเนียม | สีเทา | 3" | ยูรีเทน | 9 / 16 " | 198 ปอนด์ | ฿2,235 | |
C | 2450440900700010805 | ลูกกลิ้ง | ยูรีเทน | อลูมิเนียม | สีเทา | 4" | ยูรีเทน | 5 / 8 " | 275 ปอนด์ | ฿2,672 |
ลูกล้อหมุนได้
ลูกล้อหมุนของ Revvo ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นแม้ในมุมที่แคบ สามารถติดตั้งบนบันไดเลื่อนตู้อุตสาหกรรมเตียงโรงพยาบาลและรถเข็นได้อย่างง่ายดาย ประกอบด้วยก้านเกลียวโครงสร้างล้อไนลอนหรือโพลียูรีเทนลูกปืนหรือลูกกลิ้งและพิกัดการรับน้ำหนักสูงสุด 275 ปอนด์ล้อ Revvco เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์และมีให้เลือกใช้ในความสูงโดยรวมที่แตกต่างกันเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ขนาดเกลียวและเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- แท็กว่าง
- คลาส CC ฟิวส์
- กระบวย
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ HVAC
- การควบคุม HVAC
- แองเคอ
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- TRIPP LITE อินเวอร์เตอร์ / เครื่องชาร์จ
- BATTALION ผู้ถือบัตรประจำตัวรถ
- BRADLEY ยาล้างตา
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับขั้วเดี่ยว, PresSwitch Series, 20A
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมือญ
- ASHLAND CONVEYOR สายพานสำรอง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชุดรางระบบรางเลื่อนเหนือศีรษะ
- HUMBOLDT เกจ Feeler
- TIMKEN แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบแยกส่วน Light Series SAFQ Plummer Block
- BALDOR / DODGE ยางแยก 50HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์