เครื่องตัดท่อ RIDGID
เครื่องตัดท่อ RIDGID ใช้สำหรับตัดท่อให้สะอาด เครื่องมือเหล่านี้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการตัดท่อ ช่างประปาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่งทางท่อ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุใบมีด | วัสดุของตัวเครื่อง | การตัด | กำลังการตัด | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อสำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40868 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,911 | RFQ
|
B | 466-S | - | - | - | - | - | - | - | ฿55,082 | |
C | 6-S | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,064 | |
D | 32820 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 1/8 "ถึง 2" | - | 18 " | Mfr. เลขที่ F-514/33100, Mfr. เลขที่ F-3/33105, Mfr. เลขที่ F-3S / 33110 | ฿10,880 | |
E | 32840 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 2 "ถึง 4" | เหล็ก | 25.5 " | Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130 | ฿28,013 | |
E | 32830 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 1 "ถึง 3" | เหล็ก | 25.5 " | Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130 | ฿18,717 | |
F | 23498 | เหล็ก | อลูมิเนียม | ratcheting | สูงถึง 1-5 / 8 " | อลูมิเนียม | 8.5 " | Mfr. เลขที่ RCB-1625/27858 | ฿4,143 | |
G | 30088 | เหล็ก | อลูมิเนียม | ratcheting | 1/2" to 2-3/8" | อลูมิเนียม | 10 " | Mfr. เลขที่ RCB-2375/30093 | ฿7,107 |
กลไกการทำงาน
- วางเครื่องตัดบนท่อและยึดด้วยที่จับฟีด
- เมื่อล้อใบมีดสัมผัสกับท่อ ให้เข้าที่ล้อใบมีดเบาๆ โดยหมุนสกรูป้อนจนกว่าจะตัดเป็นร่องเล็กๆ
- ตรวจสอบร่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแทร็กที่แท้จริง
- หลังจากตรวจสอบแล้ว ขันสกรูป้อนให้แน่นหนึ่งในสี่ของรอบแล้วหมุนท่อตามนั้น
- ทำขั้นตอนนี้ต่อไปจนกว่าท่อจะถูกตัด
คุณสมบัติ
- หัวกัดท่อ RIDGID มีด้ามยาวเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเกลียวปรับ
- มีที่จับขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการปรับที่รวดเร็วและง่ายดาย
- เครื่องมือเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องตัด 3 ล้อได้โดยเปลี่ยนลูกกลิ้งเป็นล้อเครื่องตัด
- RIDGID 32830 เครื่องตัดท่อ มาพร้อมกับที่จับอีกอันหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้แรงสองคนกับท่อขนาดใหญ่ได้
- หัวกัดวงล้อมีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ด้ามจับด้านล่างโดยเว้นระยะทีละ 1/2 นิ้วเพื่อการวัดที่รวดเร็ว
- มาพร้อมกับใบมีดแบบเปลี่ยนเร็วของ X-CEL ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
- ให้การตัดแบบไร้เสี้ยนเพื่อให้มีการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
คำถามที่พบบ่อย
วัสดุก่อสร้างของตัวตัดท่อเหล่านี้คืออะไร?
RIDGID ใช้เหล็ก/อลูมิเนียมในการสร้างเครื่องตัดท่อ
วิธีการตัดของเครื่องตัดท่อเหล่านี้คืออะไร?
เครื่องตัดท่อเหล่านี้มีการตัดแบบแมนนวล/แบบวงล้อ
วัสดุก่อสร้างของด้ามจับของเครื่องตัดท่อเหล่านี้คืออะไร?
RIDGID มีหัวกัดไปป์ที่มีด้ามเหล็กหรืออะลูมิเนียม
วัสดุก่อสร้างของใบมีดของเครื่องตัดท่อเหล่านี้คืออะไร?
RIDGID ขอเสนอเครื่องตัดท่อพร้อมใบมีดทำจากเหล็กกล้า/เหล็กกล้ากลึง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวบ่งชี้ระดับเทป
- เครื่องตรวจจับน้ำ
- เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- ถาดเก็บของ
- เทป
- ประแจ
- บัลลาสต์
- สายรัดและ Hydrants
- คมนาคม
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศ
- PEMKO ด้านล่างประตูอัตโนมัติเต็มร่องแบบไม่ใช้มือ
- METRO ชั้นวางของด้านข้าง
- ATP ท่อโพลียูรีเทน 5/32 นิ้ว
- 3M แผ่นเปลี่ยนด่วน เคลือบแล้ว
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-28 Unef
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, C-Face, Foot Mounted
- WESTWARD เกียร์เอียง
- PROFLEX เครื่องมือจัดฟันพยุงหลังประสิทธิภาพสูง
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 1Hp