เครื่องตัดท่อ RIDGID
สไตล์ | รุ่น | วัสดุใบมีด | วัสดุของตัวเครื่อง | การตัด | กำลังการตัด | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อสำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66737 | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,639 | RFQ
|
B | 32920 | เหล็กกลึง | โลหะผสมสังกะสี | ด้วยมือ | 3/16" to 1-1/8" | - | 6.5 " | Mfr. เลขที่ F-158/33160, Mfr. เลขที่ E-1240/33165 | ฿2,167 | |
C | 86127 | เหล็กกลึง | อลูมิเนียม | ด้วยมือ | 1/4" to 1-1/8" | - | 2.75 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿2,055 | |
D | 97212 | เหล็กกลึง | สังกะสี | ด้วยมือ | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | Mfr. เลขที่ E1525 / 96397 | ฿3,319 | |
B | 32930 | เหล็กกลึง | อลูมิเนียม | ด้วยมือ | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5 " | Mfr. เลขที่ F-158/33160, Mfr. เลขที่ 33205 | ฿4,359 | |
E | 33055 | เหล็กกลึง | อลูมิเนียม | ด้วยมือ | 1/4 "ถึง 2-3 / 8" | - | 11 " | Mfr. เลขที่ E-4546/33190, Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿6,317 | |
F | 40617 | เหล็กกลึง | สังกะสี | ด้วยมือ | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿1,508 | |
G | 32985 | เหล็กกลึง | สังกะสี | ด้วยมือ | 3/16 "ถึง 15/16" | - | 2 9 / 16 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿1,212 | |
B | 32910 | เหล็กกลึง | สังกะสี | ด้วยมือ | 1/8 "ถึง 1" | - | 6" | Mfr. เลขที่ F-158/33160, Mfr. เลขที่ E-1240/33165 | ฿1,866 | |
B | 32940 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 1 "ถึง 3-1 / 8" | - | 12.5 " | Mfr. เลขที่ E-2558/33170 | ฿7,448 | |
G | 32975 | เหล็กกลึง | สังกะสี | ด้วยมือ | 1/8 "ถึง 5/8" | - | 2.125 " | Mfr. เลขที่ E-3469/33185 | ฿980 | |
H | 23488 | เหล็กกล้าไร้สนิม | พลาสติก | สไตล์กรรไกร | 1/8" to 1-5/8" | พลาสติก | 8.75 " | Available | ฿1,299 | |
I | 23493 | เหล็กกล้าไร้สนิม | อลูมิเนียม | สไตล์กรรไกร | 1/8" to 1-3/8" | อลูมิเนียม | 8.5 " | Mfr. เลขที่ 25588 | ฿2,152 |
เครื่องตัดท่อ
หัวกัดท่อ Ridgid ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสร้างท่อแบบกำหนดเองการถ่ายโอนของเหลวการบำบัดน้ำเสียและระบบทำความร้อนและความเย็น หัวกัดเหล่านี้มีโครงที่โค้งมนเพื่อให้สามารถปรับแนวได้ง่ายในขณะที่ปรับหัวกัดผ่านปุ่ม X-CEL เพื่อทำการตัด รุ่นที่เลือกมีการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตัดได้ง่ายในพื้นที่ จำกัด และคับแคบโดยใช้มือจับวงล้อ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เครื่องตัดท่อแบบเร็ว มีปุ่ม X-CEL และตลับลูกปืนกันรุนเพื่อการตัดที่รวดเร็วและราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- สต็อกแท่งเหล็กคาร์บอน
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- ชุดท่อ A / C
- ท่ออาน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ HVAC
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- วงเล็บและวงเล็บ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- BRADY ชุดฉลากตัวอักษร
- STABILA ระดับแม่เหล็กขนาดเล็ก
- SPEEDAIRE โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง 2 ตำแหน่ง
- KEO คว้านตรงกลาง, โคบอลต์, 4 ฟัน, มุมรวม 60 องศา
- ALLEGRO SAFETY สายเคเบิลแบบประกอบ
- TENNSCO เครื่องถ่วง
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตผลกระทบลึก 3 จุดไดรฟ์ 8/6 นิ้ว
- GLOBE SCIENTIFIC ปิเปต
- BEL-ART - SCIENCEWARE สกู๊ปเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ