ROBERTSHAW เครื่องควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1899 Robertshaw ได้ผลิตระบบควบคุมและเทอร์โมสแตทที่ซับซ้อนสำหรับยานยนต์ การขนส่ง การทำความร้อน การจัดเก็บ และการจ่ายน้ำ สำนักงานใหญ่ Robertshaw Global ตั้งอยู่ในเมือง Itasca รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทมีโรงงานผลิต 12 แห่งและอาคารวิศวกรรม 3 แห่ง...tres สำหรับแจกจ่ายเทอร์โมสแตทและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของ Robertshawอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แทนที่ | ลำต้นยาว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-027 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿8,487 | |
B | 5000-813 | - | - | 120 / 277 VAC | ฿13,068 | |
C | 5300-100 | - | 13 / 16 " | 250 VAC | ฿7,607 | |
D | 5300-651 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ฿6,465 | |
E | 5300-612 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ฿11,580 | |
F | 5300-406 | - | 13 / 16 " | มิลลิโวลต์ | ฿9,102 | |
G | 5000-811 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿11,361 | |
F | 5300-401 | - | 13 / 16 " | มิลลิโวลต์ | ฿6,343 | |
H | 5000-851 | - | - | 120 / 277 VAC | ฿10,124 | |
C | 5300-711 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ฿5,388 | |
I | 5300-641 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ฿10,786 | |
J | 5300-618 | - | 2" | 120 / 277 VAC | ฿10,296 | |
K | 5300-114 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿3,906 | |
L | 5300-015 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿8,801 | |
M | 5300-146 | - | 13 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿5,945 | |
N | 5300-041 | ซีรี่ส์ 5300 | 3 / 16 " | 120 / 277 VAC | ฿6,499 | |
D | 5300-735 | Ranco G1 ซีรีส์ | 2" | 120 / 277 VAC | ฿6,802 |
เครื่องควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า
Robertshaw ผลิตเทอร์โมสแตทสำหรับเตาไฟฟ้าสำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า ยานยนต์ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจ่ายน้ำ เทอร์โมสแตทแก๊สเหล่านี้เป็นหน่วยทดแทนสำหรับ Ranco G1 และ ซีรี่ส์ 5300 หน่วยเปลี่ยนเทอร์โมสตัท เทอร์โมสแตทแก๊สของ Robertshaw มีความไวสูงโดยไม่ทำให้โลหะหนักเกินไป และเหมาะสำหรับการใช้งานหนักที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ พวกเขามีไดอะแฟรมสแตนเลสสองตัวเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและจัดการอุณหภูมิได้ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ เทอร์โมสแตทควบคุมเหล่านี้ใช้กลไกการสแน็ปช็อตแบบ double pole single throw (DPST) เพื่อปิดสวิตช์ในเชิงบวก เทอร์โมสแตทสำหรับเตาอบ Robertshaw เหล่านี้มาพร้อมกับเทอร์มินัลที่ติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ สี่ตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่แน่นหนา สวิตช์โรตารี่หรือสวิตช์อนันต์ที่แนบมาจะควบคุมพลังงานที่สร้างโดยองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า เลือกจากอุณหภูมิของเตาอบ Robertshaw ที่หลากหลาย โดยมีความยาวก้านถึง 2 นิ้ว
ใช้
เทอร์โมสแตทเตาอบของ Robertshaw มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้มีประโยชน์สำหรับช่วงไฟฟ้า ลิ้นชักและโซนร้อน เพลท เครื่องทำความร้อนในอวกาศ เตาบาร์บีคิว และเครื่องทำความร้อนแบบควอตซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและการทำงานของขั้วคู่
กลไกการทำงาน
ตัวควบคุมอุณหภูมิเตาอบ Robertshaw เป็นสวิตช์ที่ปิดและเปิดตามอุณหภูมิที่สัมผัสได้ ซึ่งอยู่ในแผงควบคุม โดยที่หลอดไฟตรวจจับอุณหภูมิที่เติมของเหลวจะตรวจจับและรักษาอุณหภูมิของเตาอบไว้ภายในโดยเปิดและปิดความร้อนแบบวนซ้ำ หลอดทำได้โดยการทำให้ร้อนขึ้นและส่งต่อความร้อนกลับไปยังตัวควบคุมอุณหภูมิ เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมอุณหภูมิจะตัดแหล่งความร้อนออก และเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปิดใช้งานเตาเผาอีกครั้งและให้ความร้อนอีกครั้ง เทอร์โมสแตทแก๊สของโรเบิร์ตชอว์ใช้กลไกการทำงานแบบสแน็ปช็อตเดี่ยวแบบสองขั้วเพื่อการบวก หน่วยส่วนใหญ่ใช้หน้าสัมผัสสีเงินพร้อมขั้วต่อสำหรับงานหนักเพื่อความแม่นยำและความทนทาน
คุณสมบัติ
- เทอร์โมสแตทแก๊สไฟฟ้าของโรเบิร์ตชอว์ใช้ในเตาอบทั่วไป ร่วมกับระบบจุดระเบิด สำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า
- พวกเขามีกลไกการสแน็ปช็อตแบบ double pole single throw (DPST) พร้อมการหยุดทันที เป็นบวก และไม่เมื่อยล้า
- หน่วยเหล่านี้ตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ขนาดเล็กมากของไดอะแฟรมสำหรับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ใกล้เคียงมาก
- ชุดไดอะแฟรมประกอบด้วยไดอะแฟรมที่สร้างด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม XNUMX ตัวที่เชื่อมด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- เทอร์โมสแตทของ Robertshaw เหล่านี้รับประกันความไวสูงสุดโดยไม่ทำให้โลหะหนักเกินไป และมาพร้อมกับเทอร์มินัลที่ติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ สี่ตำแหน่งเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- หลอดไฟและเส้นเลือดฝอยที่รวมไว้มีให้เลือกในรุ่นทองแดง สแตนเลส และทองแดงชุบนิกเกิล
- เทอร์โมสแตทแก๊สของ Robertshaw มาพร้อมกับปุ่มหมุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- น็อต UNC ของ Robertshaw 8-32: น็อต UNC 8-32 เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งเทอร์โมสแตทของ Robertshaw ด้วยเกลียว 2.5 เกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
เทอร์โมสแตทแก๊สของ Robertshaw อยู่ในรายการ UL และ CSA ได้รับการอนุมัติเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้
การติดตั้ง
- ถอดตัวควบคุมอุณหภูมิเก่าออก เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดเส้นทางของเส้นเลือดฝอยและการตรวจจับหลอดไฟจะเข้าสู่การเชื่อมต่อขั้วต่อสายไฟและอุปกรณ์เตาอบ
- ใช้การควบคุมแบบเก่าและวัดความยาวของแกนหมุน ค้นหาร่องของส่วนควบคุมใหม่ที่ใกล้กับการวัดที่นำมาจากตัวควบคุมแบบเก่ามากที่สุด ใช้คีมสองตัว วางอันหนึ่งที่แต่ละด้านของร่องที่เลือกแล้วงอทั้งสองออกจากก้านแบน
- ใช้ชุดไฟนำร่อง A4590-013 (แยกจำหน่ายสำหรับการใช้งาน 220V เท่านั้น) ถอดสกรูตามตำแหน่งที่ต้องการและติดตั้งสกรูยาวที่ให้มาในชุดไฟนำร่องแทนสกรูที่เพิ่งถอดออก วางไฟนำร่องเข้าที่และขันน็อตที่ให้มา (แต่อย่าขันแน่นจนเกินไป) ต่อสายตะกั่วสองเส้นเข้ากับขั้วต่อบนตัวควบคุม
- เดินท่อแคปิลลารีและหลอดไฟตรวจจับของตัวควบคุมใหม่ไปยังอุปกรณ์เตาอบ และต่อสายขั้วต่อโดยใช้สกรูเข้ากับขั้วต่อสเปด ถ้าจำเป็น
- ติดตั้งตัวควบคุมโดยใช้สกรูยึดตัวเองสองตัวที่ให้มา ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งในแนวนอนและแบบแป้นเกลียวได้
- วางแป้นหมุนใหม่หรือเก่าลงบนเพลา หากใส่ไม่พอดี ให้ใส่ไขควงเข้าไปในด้ามแล้วบิดเล็กน้อยเพื่อกางก้านออก
คำถามที่พบบ่อย
อายุการใช้งานของตัวควบคุมอุณหภูมิที่บ้านคือเท่าไร?
อายุการใช้งานของตัวควบคุมอุณหภูมิขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และประเภทของตัวควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีกำหนดอายุการใช้งานสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยน แต่โดยทั่วไปแล้วตัวควบคุมอุณหภูมิคาดว่าจะใช้งานได้อย่างน้อย 10 ปี
เทอร์โมสตัตของ Robertshaw คืออะไร?
Robertshaw เป็นผู้ผลิตเทอร์โมสตัท วาล์ว ส่วนควบคุมโซน ตัวจับเวลา และส่วนประกอบควบคุม HVAC แบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เทอร์โมสแตทเป็นอุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อน
จะใช้เทอร์โมสตัทของ Robertshaw แบบเก่าได้อย่างไร?
- เลื่อนสวิตช์ตัวควบคุมอุณหภูมิของ Robertshaw ไปที่ตำแหน่งเย็นหรือร้อน
- กดปุ่มโปรแกรมค้างไว้ 3 วินาที
- กดปุ่มเพื่อเลือกเวลา (โหมดเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืน) เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน
- ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกอุณหภูมิ
- กดปุ่ม 'a' ที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อไปยังโปรแกรมถัดไป
- ทำซ้ำขั้นตอนเดิมสำหรับโปรแกรมทั้งหมดสำหรับวันธรรมดา
อะไรจะทำให้เทอร์โมสตัทหยุดทำงาน?
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น สายไฟหลุดลุ่ย การเชื่อมต่อที่หลวม และสายไฟที่เสื่อมสภาพอาจทำให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสูญเสียการเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนหรือไฟฟ้ากระแสสลับในที่สุด และป้องกันไม่ให้ทำงาน
ฉันจะรีเซ็ตตัวควบคุมอุณหภูมิของ Robertshaw ได้อย่างไร
ในการรีเซ็ตเทอร์โมสตัทของ Robertshaw ให้ใช้วัตถุเล็กๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษหรือไม้จิ้มฟัน แล้วค่อยๆ กดปุ่มที่อยู่ในรูเล็กๆ ที่ด้านหน้าของตัวเรือนเทอร์โมสตัท ซึ่งระบุว่า "รีเซ็ต"
'System On +2' หมายถึงอะไรบนตัวควบคุมอุณหภูมิ
ฟีเจอร์ 'System On 1' ระบุเมื่อขั้นตอนการทำความเย็นหรือความร้อนได้รับพลังงาน ในขณะที่ 'System On +2' จะแสดงเมื่อขั้นตอนที่สองได้รับพลังงาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องช่วยหายใจที่ให้มา
- squeegees
- ฝาครอบกลอง
- แท่งเชื่อมแก๊ส
- อุปกรณ์เสริมลวดเชื่อมและสายดิน
- วงล้อท่อ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- จุดที่มีการขัดถู
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- CHASE DOORS ประตูบานสวิงยืดหยุ่นสีเขียวฟอเรสต์
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur ทรงกรวยแหลม
- EAZYPOWER ดอกสว่าน Hss
- BANJO FITTINGS แผ่นท้ายวาล์ว Stubby
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ศูนย์ถังนำไฟฟ้าที่สมบูรณ์
- GENERAL PIPE CLEANERS เหยียบเท้า
- COOPER B-LINE กล่องรวมสายแบบฝาเกลียว 3/3R
- VESTIL SPHT Series P รถแฮนด์รถบรรทุก
- BALDOR / DODGE Imperial IP, Two-Bolt Pillow Block, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง
- WINSMITH SE Encore, Series, E17 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า