RUD CHAIN Bolt-On Hoist Ring หมุนได้ 180 องศา
สไตล์ | รุ่น | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | มิติ F | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8502349 | - | - | - | - | 1 / 2-13 | £ 2200 | ฿8,561 | |
A | 7982967 | - | - | - | - | M48 x 5 | 44,090 ปอนด์ | ฿48,323 | |
A | 7982966 | - | - | - | - | M42 x 4.5 | 33,060 ปอนด์ | ฿47,342 | |
A | 7983553 | - | - | - | - | M36 x 4 | 17,630 ปอนด์ | ฿35,033 | |
A | 8500829 | - | - | - | - | M36 x 4 | 15,430 ปอนด์ | ฿18,050 | |
A | 8503187 | - | - | - | - | 8 | 11,000 ปอนด์ | ฿17,945 | |
A | 8502353 | - | - | - | - | 1-8 | 8800 ปอนด์ | ฿12,041 | |
A | 8502352 | - | - | - | - | 7 / 8-9 | 5500 ปอนด์ | ฿11,611 | |
A | 8502351 | - | - | - | - | 3 / 4-10 | 5500 ปอนด์ | ฿10,454 | |
A | 8502350 | - | - | - | - | 5 / 8-11 | 3300 ปอนด์ | ฿10,451 | |
B | 7991091 | 1-5 / 16 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | 3 / 8-16 | 990 ปอนด์ | ฿10,289 | |
B | 7103715 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | M10 x 1.5 | 990 ปอนด์ | ฿7,968 | |
B | 7103720 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | M8 x 1.25 | £ 660 | ฿7,564 | |
B | 7991090 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | £ 660 | ฿9,940 | |
B | 7100430 | 1-13 / 16 " | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 x 2 | 2860 ปอนด์ | ฿8,748 | |
B | 7100180 | 1-15 / 16 " | 1.375 " | 4-7 / 32 " | 13 / 16 " | M12 x 1.75 | 3120 ปอนด์ | ฿8,202 | |
B | 7991093 | 1.875 " | 1.5 " | 4-13 / 32 " | 1.156 " | 5 / 8-11 | 2860 ปอนด์ | ฿11,935 | |
B | 7991092 | 2" | 1.375 " | 2" | 13 / 16 " | 1 / 2-13 | 3120 ปอนด์ | ฿10,665 | |
B | 7991095 | 2-11 / 16 " | 1-9 / 16 " | 6-25 / 32 " | 1.5 " | 1-8 | 7700 ปอนด์ | ฿25,445 | |
B | 7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16 " | M20 x 2.5 | 4400 ปอนด์ | ฿14,078 | |
B | 7991094 | 2.187 " | 1.375 " | 5-5 / 16 " | 1.125 " | 3 / 4-10 | 4400 ปอนด์ | ฿17,682 | |
B | 7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16 " | 6-13 / 16 " | 1-9 / 16 " | M24 x 3 | 7700 ปอนด์ | ฿19,367 | |
B | 7100650 | 3-17 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1-31 / 32 " | M30 x 3.5 | 11,000 ปอนด์ | ฿24,054 | |
B | 7991096 | 3-21 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1.875 " | 8 | 11,000 ปอนด์ | ฿32,979 | |
C | 7999059 | 3.375 " | 1-31 / 32 " | 8.187 " | 2.125 " | M36 x 4 | 17,600 ปอนด์ | ฿41,487 | |
C | 7999043 | 4-11 / 16 " | 2.75 " | 10-25 / 32 " | 3-11 / 16 " | M64 x 1.5 | 35,200 ปอนด์ | ฿79,098 | |
C | 7999004 | 4-11 / 16 " | 2.75 " | 10-21 / 32 " | 3-5 / 16 " | M56 x 1.5 | 35,200 ปอนด์ | ฿64,219 | |
C | 7999045 | 4-13 / 32 " | 2-9 / 16 " | 9-7 / 32 " | 2-11 / 16 " | M48 x 5 | 28,600 ปอนด์ | ฿54,353 | |
C | 7999044 | 4-13 / 32 " | 2-9 / 16 " | 9-7 / 32 " | 2-15 / 32 " | M42 x 4.5 | 26,400 ปอนด์ | ฿44,997 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลอยคอนกรีต
- แผ่นขัดกาว (PSA)
- ประแจท่อ
- เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ
- ใบมีดขัด
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- การทดสอบการเผาไหม้
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- การทดสอบทางการเกษตร
- FACOM ประแจปลายเปิดหุ้มฉนวนเมตริก
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 200100
- SQUARE D HJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- OIL EATER ตัวกรองเครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- APPROVED VENDOR แหวนลูกสูบ 3 นิ้ว
- CLIMAX METAL PRODUCTS ปลอกคอ C Series
- MOODY TOOL ใบมีดไดร์เวอร์อ่อนนุช
- WATTS วาล์ววัดการไหล
- RAVAS เครื่องชั่งรถยกคลาส III