ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ SALSBURY INDUSTRIES ล็อคแบบรวมที่ตั้งค่าใหม่ได้
สไตล์ | รุ่น | จำนวนที่เปิด | สี | ความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19038-10SSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿34,036 | |
B | 19058-15ASC | - | อลูมิเนียม | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 24 " | 24 " | - | RFQ
|
C | 19165-20SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿68,309 | |
D | 19055-09ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿28,600 | |
E | พ.ศ. 19165-20SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿68,309 | |
F | 19055-09ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿28,600 | |
G | 19055-25SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿75,400 | |
H | 19055-25ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿75,400 | |
I | 19155-09ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿30,254 | |
J | 19155-25ZSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿76,818 | |
K | 19155-25ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿76,818 | |
L | 19155-25ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿76,818 | |
M | 19155-25ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿76,818 | |
N | 19055-20ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿60,745 | |
O | 19148-20ZSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿63,345 | |
P | 19078-24SSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿80,363 | |
Q | พ.ศ. 19055-09SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿28,600 | |
R | พ.ศ. 19148-14SRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿47,981 | |
S | 19078-24ZRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿80,363 | |
T | 19078-24ASC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿80,363 | |
U | 19078-24ARC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿80,363 | |
V | 19058-25ASC | - | อลูมิเนียม | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
|
W | 19078-14SSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿43,490 | |
X | 19148-12SSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 24 " | ฿38,527 | |
Y | พ.ศ. 19078-14SRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿43,490 | |
Z | 19178-35ZRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿216,000 | |
A1 | 19078-14ZSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿43,490 | |
B1 | 19178-35ASC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿216,000 | |
C1 | 19078-14ZRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿43,490 | |
D1 | 19178-35ARC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿216,000 | |
E1 | พ.ศ. 19178-21SRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 22.75 " | ฿129,000 | |
F1 | 19165-18ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 22.75 " | ฿55,781 | |
G1 | 19165-18ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 24 " | ฿55,781 | |
H1 | พ.ศ. 19075-35SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿106,363 | |
I1 | 19068-10SSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿34,036 | |
J1 | 19178-24ZSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿160,636 | |
K1 | 19055-15ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 22.75 " | ฿45,145 | |
L1 | 19055-15ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 24 " | ฿45,145 | |
M1 | 19145-20ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿61,454 | |
N1 | 19055-15ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 22.75 " | ฿45,145 | |
O1 | 19145-20ARC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿61,454 | |
P1 | 19055-16SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 30.5 " | ฿54,363 | |
Q1 | พ.ศ. 19145-14SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿46,800 | |
R1 | 19145-14ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿46,800 | |
S1 | พ.ศ. 19055-10SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿45,145 | |
T1 | 19178-14ZRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿44,909 | |
U1 | 19075-14ASC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿42,545 | |
V1 | 19178-14ARC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿44,909 | |
W1 | 19048-12ZSC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 24 " | ฿37,109 | |
X1 | พ.ศ. 19165-18SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 22.75 " | ฿55,781 | |
Y1 | 19048-12ASC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 24 " | ฿37,109 | |
Z1 | 19065-10SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿33,563 | |
A2 | 19045-07SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿22,454 | |
B2 | 19168-10ASC | - | - | 9.25 " | - | - | - | - | 17.5 " | ฿35,454 | |
C2 | 19065-30SSC | - | - | 6.25 " | - | - | - | - | 37 " | ฿90,763 | |
D2 | 19168-30ARC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿94,072 | |
E2 | 19065-20ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 29.25 " | ฿66,654 | |
F2 | 19058-09ARC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿29,545 | |
G2 | พ.ศ. 19165-10SRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿34,981 | |
H2 | 19058-25ZRC | - | - | 8.75 " | - | - | - | - | 35.75 " | ฿77,527 | |
I2 | 19165-10ZRC | - | - | 5.75 " | - | - | - | - | 16.25 " | ฿34,981 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือ
- เครื่องตัดไม้ลามิเนต
- แท่นขุดเจาะ
- Duster Refills และ Mitts
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- อะไหล่
- ไวนิล
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ANDERSON METALS หญิงตี๋
- WESTWARD เครื่องดูดฝุ่นเบรค
- KABELSCHLEPP Microtrack (tm) เปิดไนลอน
- TMI แถบประตูฮาร์ดแวร์
- 3M แว่นอ่านหนังสือใสกันฝ้า
- HOFFMAN ชุดอุปกรณ์แยกส่วน Hyshed Series
- ANVIL Xxh J55 ปลั๊กกระทิงท่อ
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC เสริมปลายคอนเนคเตอร์ชุด SR ปลายเกลียว FKM
- NIBCO หมวก, พีวีซี
- BALDOR / DODGE GTEZ, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน