SGS PRO Single Cut Carbide Bur ทรงกระบอก
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10350 | 1" | 1" | 14,000 | 2.75 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SA9 | ฿4,225 | |
A | 10175 | 1 / 2 " | 1" | 28,000 | 2.75 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SA5 | ฿1,743 | |
A | 20175 | 1 / 2 " | 1" | 35,000 | 2.75 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SA5M | ฿1,182 | |
A | 10025 | 1 / 4 " | 1" | 55,000 | 2" | คาไบด์ | 1 / 4 " | SA1L | ฿1,283 | |
A | 10400 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 100,000 | 2.25 " | เหล็ก | 1 / 4 " | SA11 | ฿729 | |
A | 17200 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 100,000 | 2" | คาไบด์ | 1 / 8 " | SA43L2 | ฿541 | |
A | 10700 | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SA52 | ฿1,026 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พื้นที่รวบรวมข้อมูลและพัดลมชั้นใต้ดิน
- ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่
- อุปกรณ์คอนแทค
- เครื่องตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย
- เครื่องผสมอาหารและเครื่องปั่น
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- DEWALT ล้อขัด
- JANCY Pilot Pin สูงสุด 1/2 นิ้ว
- COOPER B-LINE ชุดกราวด์บาร์
- EBERBACH ข้อต่อยาง Waring
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งเพลาแข็งสแตนเลสแยกชิ้นชิ้นเดียว
- GRAINGER แทร็กมาตรฐาน
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE ชุดคลุมที่ผ่านการทำความสะอาดพร้อมฮูดและบู๊ทส์
- VESTIL ถังเหล็ก SD Series, เหล็กมาตรฐาน
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวไม่ชุบแข็ง
- BROWNING หมุดเฉือนซีรีย์ SHH1