ตู้อบ SHEL LAB C02
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความถูกต้อง | ความจุ | วัตต์ | ตามมาตรฐาน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCO10A | 5 องศาเหนือซุ่ม ถึง 60 องศาเซลเซียส | +0.25 องศา @ 37 องศาเซลเซียส | 9.12 | 1440 | NONE | 27.5 | 78 | 27.25 | ฿718,915 | RFQ
|
A | SCO5A | 5 องศาเหนือซุ่ม ถึง 60 องศาเซลเซียส | +0.25 องศา @ 37 องศาเซลเซียส | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | ฿413,132 | |
B | SCO6WE | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C | +0.35 องศา C @ 37 องศา C | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.75 | 40.25 | 26 | ฿384,729 | |
C | สกอ. 5 ว | ซุ่ม 8 องศา C ถึง 60 องศา C | +0.25 องศา C @ 37 องศา C | 5.01 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.5 | 40 | 26 | ฿461,018 | |
D | SCO6AD | สภาพแวดล้อม +8 องศา C ถึง 50 องศา C | +/- 0.35 องศา C @ 37 องศา C | 5.99 | 1200 | NONE | 31 | 39.25 | 28.25 | ฿450,371 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บาร์แคลมป์ / ตัวเกลี่ย
- ชุดไขควงแม่นยำ
- Carboys และ Jerricans
- อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอน
- ร้านค้าวัสดุ
- วัสดุตกแต่ง
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- MACROMATIC เซนเซอร์กระแสไฟ AC
- ACROVYN แผ่นปิดผนัง ไม้ Driftwood, Acrovyn
- RUB VALVES S.95 NPT Series, บอลวาล์ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC หลอดลูกกลิ้ง
- WORLDWIDE ELECTRIC เพลาเอาท์พุตเดี่ยวซีรีส์ CALM
- BALDOR / DODGE MB มัดมัดสายพานตัววีแบบเจาะสำหรับงานเบา
- BALDOR / DODGE SXR, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืน
- DEWALT บันไดไฟเบอร์กลาส 500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ประเภท ANSI IAA
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม