เทปพันท่อ SHURTAPE
สไตล์ | รุ่น | ความต้านแรงดึง | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความหนา | ความกว้าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 610 พีซี | 21 ปอนด์ / นิ้ว | 56 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 10มิล | 48mm | เงิน | 6.17 " | 55m | ฿18,500 | |
B | DF 545 | 25 ปอนด์ / นิ้ว | 45 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ / ยางสังเคราะห์ผสม | 13.5มิล | 48mm | Natural / Blue Liner | 6.09 " | 33m | ฿40,251 | |
C | 621 พีซี | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 62 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง | 11มิล | 48mm | เงิน | 6.215 " | 55m | ฿28,846 | |
D | 618 พีซี | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 55 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 10มิล | 72mm | Black | 6.05 " | 55m | ฿23,082 | |
E | 618 พีซี | 27 ปอนด์ / นิ้ว | 55 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 10มิล | 48mm | เงิน | 5.95 " | 55m | ฿837 |
เทปพันท่อ
เทปพันท่อ Shurtape เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยการซ่อมแซมการรวมกลุ่มการปิดผนึกการบรรจุหีบห่อการเข้ารหัสสีและการปิดบัง เทปสามชั้นเหล่านี้มีแผ่นรองโพลีเอทิลีนชนิดกันน้ำเคลือบกับผ้าเสริมแรงและกาวยางที่มีความแข็งในชั้นล่างสุดเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมความสามารถในการยึดเกาะกำลังการยึดเกาะและความต้านทานต่ออุณหภูมิ รุ่น D5 154 ซีรีส์ของแบรนด์มีด้านการยึดเกาะแบบเคลือบสองชั้น (เทปกาวของจิตรกรที่ด้านหนึ่งสำหรับงานมาสก์และกาวยางอีกด้านหนึ่งเพื่อยึดวัสดุป้องกันอย่างแน่นหนา) เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบแห้งและเปียก เลือกใช้ผ้าและเทปพันท่อที่มีให้เลือกมากมายในสีซับเงินสีดำสีธรรมชาติ / สีน้ำเงิน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นรีไซเคิล
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- อุปกรณ์เตาอบเชื่อม
- หน้าจอนก
- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแปลน
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- ER TAPE เทปกาวในตัว 1 นิ้ว x 36 ฟุต
- BUILDPRO โต๊ะเชื่อม 38w 22d ความจุ 1300
- DIXON หัวฉีด
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series Heavy Duty Decorator เต้ารับชาร์จ USB
- COOPER B-LINE ฐานรองรับซีรีส์ DBM
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-36 Unf
- VERMONT GAGE มือจับ Trilock Double End
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x Fipt
- HUMBOLDT เครื่องเก็บตัวอย่างความหนาแน่น