SHURTAPE เทปฟอยล์
สไตล์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ออโต้ 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,360 | |
B | 686 เอสเอฟ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,937 | |
C | เอเอฟ 975CT | 4มิล | 64 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 72mm | 5.25 " | 46m | อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดอ่อนนุ่ม | -20 องศาถึง 260 องศา F | ฿1,458 | |
D | เอเอฟ 975CT | 4มิล | 64 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 48mm | 5.25 " | 46m | อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดอ่อนนุ่ม | -20 องศาถึง 260 องศา F | ฿1,029 | |
E | ออโต้ 100 | 6.8มิล | 70 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | 2.5 " | 2.5 " | 60 ย. | อลูมิเนียมฟอยล์ | -20 องศาถึง 260 องศา F | ฿1,979 | |
F | 685 เอสเอฟ | 17มิล | 255 ออนซ์ / นิ้ว | ยางบิวทิล | 3" | 3" | 100ft | อลูมิเนียมฟอยล์ทาสีได้ | -20 องศาถึง 200 องศา F | ฿3,755 |
เทปฟอยล์
เทปอลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน / พิมพ์โดย Shurtape UL เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกรอยต่อการเชื่อมต่อและตะเข็บบนแผ่นใยแก้วแบบแข็งและท่ออากาศที่มีความยืดหยุ่น เทปฟอยล์เหล่านี้ใช้งานง่ายและให้เสถียรภาพที่ดีขึ้นแม้ในอุณหภูมิที่ผันผวนมาก เลือกจากเทปเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกความกว้าง 48 มม. 72 มม. 2.5 นิ้วและ 3 นิ้ว
สำหรับการติดตั้งท่อใต้และเหนือพื้นดินเรามี Shurtape เทปกาวท่อที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเชื่อม
- อุปกรณ์มิลลิ่งและการเจาะ
- บานพับเปียโนที่รับน้ำหนักได้
- คานยกแบตเตอรี่
- แก้วน้ำมีเดีย
- ท่อนิวเมติกส์
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- VOLLRATH กระทะครึ่งหนึ่งขนาด 10 Qt
- WIHA TOOLS Precision Nutdriver Set 8 ชิ้น Solid
- FLOWLINE เครื่องส่งสัญญาณระดับความดัน Submersible
- PARKER 60 ซีรี่ส์, ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- VULCAN HART แหวนแยก
- ACROVYN กันชนท้าย Ozark Acrovyn ยาว 240 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ TRS-RDC ซีรี่ส์ คลาส RK5 ฟิวส์หน่วงเวลา
- APOLLO VALVES 86B-200 สแตนเลส 3 ชิ้นเต็มพอร์ตซ็อกเก็ตเชื่อมบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ซ็อกเก็ตและเกลียว, EPDM
- BUSSMANN สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ CCP Fusible, คลาส UL, CC, คนแคระ และ IEC