SHURTAPE เทป HVAC
สไตล์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | สี | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 181 DC | 2.8มิล | 38 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | พิมพ์โลหะสีเงิน / ดำ | 110m | โพลีโพรพีลีน Metalized | -10 องศาถึง 210 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,312 | |
B | 181 DC | 2.8มิล | 38 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | พิมพ์ขาวดำ | 110m | โพรพิลีน | -10 องศาถึง 210 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,230 | |
C | LS ฮิต | 2.85มิล | 35 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิค | พิมพ์ขาวดำ | 55m | หล่อฟิล์มโพรพิลีน | -35 องศาถึง 210 องศา F | 37 ปอนด์ / นิ้ว | ฿640 | |
D | พีซี 858 CA | 13.5มิล | 70 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ / ยางสังเคราะห์ผสม | Silver Metallic / BlackPrint | 55m | โพลีเอทิลีน Metalized กันน้ำ | 50 องศาถึง 212 องศา F | 27 ปอนด์ / นิ้ว | - | RFQ
|
เทป HVAC
เทป Shurtape HVAC ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน UL 181A-P / B-FX และมีกาวอะคริลิกที่มีความก้าวร้าวเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อและการปิดผนึกตะเข็บบนข้อต่อการเชื่อมต่อและแผ่นใยแก้ว เทปเหล่านี้สร้างพันธะสุญญากาศภายในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 260 องศา F และให้เสถียรภาพที่ดีขึ้นเมื่อความผันผวนของอุณหภูมิสูง มีให้เลือกในตัวเลือกความยาว 55 ม. และ 110 ม Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมี Shurtape เทป gaffer ด้วยการเคลือบผิวด้านเพิ่มเติมซึ่งป้องกันการสะท้อนแสง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Faceshield
- โต๊ะเลื่อย
- เว็บสลิง
- ที่ใส่ใบสั่งยา
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การยศาสตร์
- solenoids
- APPROVED VENDOR ที่ใส่ป้ายแม่เหล็ก
- HALLOWELL ตู้เสื้อผ้า Z Locker
- NATIONAL GUARD Weatherstrip สองประตูแบบทึบตาตุ่มโลหะทึบ
- SLIDE SLEDGE เลื่อนค้อนเลื่อนแบบหลายหัว
- TENNSCO ลูกปัด T-Post
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetic Water Ram Series ปลั๊กต่อขยาย
- COOPER B-LINE B2089 Series One Hole เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่หนีบท่อ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Borescopes วิดีโอไร้สาย