SHURTAPE เทปพันท่อชนิดพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | แรงยึดเกาะ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 625 พีซี | 50 ออนซ์ / นิ้ว | Black | 6.669 " | 45 ปอนด์ / นิ้ว | 12.5มิล | 72mm | ฿40,873 | |
B | 623 พีซี | 58 ออนซ์ / นิ้ว | สีเหลือง | 6.495 " | 28 ปอนด์ / นิ้ว | 11.5มิล | 48mm | ฿25,185 |
เทปพันท่อชนิดพิเศษ
เทปพันท่อผ้าสำหรับงานนอกอาคารชนิดพิเศษของ Shurtape ทนต่อรังสียูวี 14 วันและกันน้ำได้ ง่ายต่อการฉีกขาดและช่วยให้สามารถถอดออกได้อย่างสะอาดหลังการใช้งาน เทปเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการปกปิดพื้นผิวที่ไม่ทาสีซึ่งรวมถึงอลูมิเนียมโลหะอโนไดซ์เหล็กและไวนิล เลือกจากเทปพันท่อชนิดพิเศษที่มีให้เลือกหลายสีซึ่งมีให้เลือกทั้งสีเหลืองและสีดำ Raptor Supplies. เรายังขาย Shurtape เทป HVAC ให้ความเสถียรแม้ในช่วงที่อุณหภูมิผันผวนมาก (ตั้งแต่ -20 ถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Lanyards การวางตำแหน่งและความยับยั้งชั่งใจ
- อุปกรณ์เสริมการกรอง
- โต๊ะบริการมือถือและอุปกรณ์เสริมของตู้
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- ถาดเก็บของ
- benders
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์กระแสตรง
- อลูมิเนียม
- Pins
- SOUTHWORTH เครื่องโหลดระดับพาเลทแบบสปริงอัตโนมัติ
- CCL ล็อคสลักเกลียวตู้หลักที่เปลี่ยนได้
- MILWAUKEE ดอกสว่านฟีดตนเอง
- DIXON ขายึด
- COOPER B-LINE จัดฟันพื้น
- SPEARS VALVES พีวีซี 80 PSI 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- AMPCO METAL ค้อน Ball Pein
- DAYTON แป้งถั่ว
- CONDOR ถุงมืองานเชื่อมมุกหนังหมู
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, หน้าแปลน, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล