SLOAN ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติของ Sloan ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสุขอนามัย ประสิทธิภาพการใช้น้ำ และความสะดวกสบายในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ เช่น ร้านอาหาร สำนักงาน โรงเรียน และสนามบิน วาล์วเหล่านี้จะชะล้างห้องน้ำและโถปัสสาวะโดยอัตโนมัติหลังการใช้งาน ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและลดการแพร่กระจายของ... เชื้อโรค สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ สามารถใช้แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อกับระบบประปาของอาคาร จึงมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แบตเตอรี่ | ประเภทการติดตั้ง | แกลลอนต่อฟลัช | ขนาดขาเข้า | แหล่งพลังงาน | ช่วงเซ็นเซอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8180-1PVDBN | - | - | - | - | - | - | ฿63,095 | RFQ
|
B | 3250311 | - | - | - | - | - | - | ฿63,095 | RFQ
|
B | 3910285 | - | - | - | - | - | - | ฿28,086 | RFQ
|
C | รอยัล 186-1 ESS | - | ที่ปัสสาวะ | 1 | 3 / 4 " | 24 VAC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | 15 "ถึง 30" | ฿35,800 | |
B | 3012673 | - | - | - | - | - | - | ฿29,134 | RFQ
|
D | 8115-1.6/1.1 | - | - | - | - | - | - | ฿33,209 | RFQ
|
E | รอยัล 111 ESS | - | ห้องน้ำ | 1.6 | 1" | 24 VAC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | 22 "ถึง 42" | ฿37,660 | |
F | สโลน 111 DFB SMO | 2 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.6 | 1" | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 8 "ถึง 54" | ฿27,708 | |
G | สโลน 186-1 DFB SMO | 2 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1 | 3 / 4 " | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 15 "ถึง 30" | ฿28,810 | |
F | สโลน 110 DFB SMO | 2 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 3.5 | 1" | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 8 "ถึง 54" | ฿26,844 | |
G | สโลน 186 DFB SMO | 2 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1.5 | 3 / 4 " | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 8 "ถึง 54" | ฿28,590 | |
F | สลา 111-1.28 DFB SMO | 2 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.28 | 1" | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 8 "ถึง 54" | ฿27,555 | |
H | G2 8111 | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.6 | 1" | (4) แบตเตอรี่ AA | 22 "ถึง 42" | ฿35,659 | |
H | G2 8186 | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1.5 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | 15 "ถึง 30" | ฿34,365 | |
H | จี2 8111-1.28 | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.28 | 1" | (4) แบตเตอรี่ AA | 22 "ถึง 42" | ฿33,793 | |
H | ECOS 8186-0.25 หรือ | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 0.25 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | 15 "ถึง 30" | ฿34,568 | |
H | ECOS 8186-0.5 หรือ | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 0.5 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | 15 "ถึง 30" | ฿31,031 | |
H | G2 8110 | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 3.5 | 1" | (4) แบตเตอรี่ AA | 22 "ถึง 42" | ฿36,387 | |
H | จี2 8186-1 | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | 15 "ถึง 30" | ฿33,630 | |
G | สลา 186-0.5 DFB SMO | 3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 0.5 | 3 / 4 " | (4) C แบตเตอรี่เซลล์ | 15 "ถึง 30" | ฿29,905 | |
E | รอยัล 111-1.28 ESS | 5 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.28 | 1" | 24 VAC, 50/60 เฮิร์ตซ์ | 22 "ถึง 42" | ฿36,600 | |
I | โซลิส 8111-1.28 | 6 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.28 | 1" | พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 22 "ถึง 42" | ฿31,684 | |
J | โซลิส 8186-1.5 | 6 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1.5 | 3 / 4 " | พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 22 "ถึง 42" | ฿36,539 | |
J | โซลิส 8186-0.5 | 6 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 0.5 | 3 / 4 " | พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 15 "ถึง 30" | ฿36,244 | |
K | โซลิส 8111-1.6 | 6 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ห้องน้ำ | 1.6 | 1" | พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 22 "ถึง 42" | ฿34,528 | |
J | โซลิส 8186-1 | 6 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือน | ที่ปัสสาวะ | 1 | 3 / 4 " | พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 22 "ถึง 42" | ฿33,867 | |
H | ECOS 8186-0.13 หรือ | มากถึง 4000 กะพริบหลังจากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำกะพริบ | ที่ปัสสาวะ | 0.13 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | 15 "ถึง 30" | ฿33,907 |
กลไกการทำงาน
- ทำงานผ่านกลไกเซ็นเซอร์อันชาญฉลาดที่ตรวจจับกิจกรรมของผู้ใช้
- เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้หรือออกจากห้องน้ำหรือโถปัสสาวะ เซ็นเซอร์จะบันทึกการเคลื่อนไหวและกระตุ้นกลไกการชำระล้าง
- การทำงานแบบแฮนด์ฟรีนี้ช่วยเพิ่มสุขอนามัยโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสโดยตรงกับด้ามจับแบบฟลัช ซึ่งช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค
คุณสมบัติ
- ฟลัชวาล์วแบบสโลนเหล่านี้มีการออกแบบวาล์วไดอะแฟรมเพื่อความน่าเชื่อถือและการควบคุมการไหลของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีพื้นผิวโครเมียมเพื่อรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและสวยงาม
- ฟลัชวาล์วสโลนเหล่านี้ประกอบด้วย (4) แบตเตอรี่ AA, (4) แบตเตอรี่เซลล์ C, พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม (4) แบตเตอรี่ AA และแหล่งจ่ายไฟ 24 VAC, 50/60 Hz เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับทั้งโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ และมีเซ็นเซอร์ขนาดตั้งแต่ 8 ถึง 42
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกฟลัชวาล์วอัตโนมัติของ Sloan มีอะไรบ้าง
- ปริมาณการชะล้างและประสิทธิภาพของน้ำ
- ความเข้ากันได้
- แหล่งพลังงาน
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
- adjustability
- ความเข้ากันได้ของแรงดันน้ำ
- ข้อกำหนดการติดตั้ง
- ความสามารถแบบดูอัลฟุช
- บูรณาการกับระบบอาคาร
ฉันจะดูแลรักษาฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan เหล่านี้ได้อย่างไร
- รักษาเลนส์เซ็นเซอร์ให้สะอาดและปราศจากฝุ่นเพื่อการตรวจจับที่แม่นยำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แนะนำเพื่อรักษาพลังงานให้กับวาล์วที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
- ตรวจสอบรอยรั่วที่มองเห็นได้เป็นระยะๆ และแก้ไขทันที
- ปรับแต่งช่วงเซ็นเซอร์และระยะเวลาการชะล้างอย่างละเอียดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำอยู่ในช่วงที่แนะนำสำหรับวาล์ว
- ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองในวาล์วที่ติดตั้งไว้
- ตรวจสอบสัญญาณของการปลอมแปลงในที่สาธารณะเป็นประจำ
- จัดเก็บคู่มือผู้ใช้เพื่อใช้อ้างอิงในการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษา
ฉันจะติดตั้งฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan เหล่านี้ได้อย่างไร
- รวบรวมเครื่องมือและวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง
- ปิดน้ำเข้าโถส้วมหรือโถปัสสาวะ
- ฟลัชเพื่อเทน้ำออกจากถังหรือชาม
- วัดและทำเครื่องหมายความสูงที่ถูกต้องสำหรับการติดตั้งฟลัชวาล์ว
- ติดฟลัชวาล์ว Sloan เข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างแน่นหนา
- เชื่อมต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับทางเข้าของฟลัชวาล์ว
- ตั้งค่าระยะการตรวจจับเซ็นเซอร์ตามต้องการ
- คืนแหล่งจ่ายน้ำและปล่อยให้ถังเติมน้ำ
- ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการชะล้างและการทำงานของเซ็นเซอร์เหมาะสม
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อว่ามีน้ำรั่วหรือไม่
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในการติดตั้งฟลัชวาล์วอัตโนมัติของ Sloan
- ปิดน้ำประปาที่ฟิกซ์เจอร์ก่อนการติดตั้งเสมอเพื่อป้องกันการไหลของน้ำโดยไม่ตั้งใจ
- ป้องกันตัวเองด้วยถุงมือและแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันน้ำและเศษขยะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันจากสารเคลือบหลุมร่องฟันหรือกาว
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในสภาพดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- ปิดไฟฟ้าเมื่อทำงานกับวาล์วที่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า
- ระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างน้ำเสียและพื้นผิวที่สะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิกซ์เจอร์ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการติดตั้ง
- ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นในการกำจัดชิ้นส่วนและวัสดุเก่าเพื่อรักษาความสะอาดและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขยายเสียง PA
- Linear Shafting และ Support Rails
- ซ็อกเก็ตส่วนขยาย Morse Taper
- เครื่องทำความร้อน Radiant Cove
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องมืองัด
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- WESTWARD ที่หนีบเวิร์กช็อป
- AMPCO METAL Drift Pin, แบบตรง
- RUBBERMAID อาหาร / กล่องหิ้ว
- WOODHEAD 130099 ซีรีส์ ปลอกหุ้มสายเคเบิล
- LEESON มอเตอร์หน้า C สำหรับงานทั่วไป สามเฟส กันหยด หน้า C พร้อมฐาน
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union 2000 ลูกบ๊อกซ์ JIS EPDM เมตริก
- SECURALL PRODUCTS M600 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- GATES QD บูชคนขี้เกียจ
- SMC VALVES ขายึดสวิตช์อัตโนมัติ