SMITH BEARING FYR Series ตลับลูกปืน
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ปีงบประมาณ -2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 7630 ปอนด์ | ฿10,041 | |
A | ปีงบประมาณ -3 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿11,617 | |
A | ปีงบประมาณ -3-1 / 4 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿16,125 | |
A | ปีงบประมาณ -4 | 1.25 " | 17,600 ปอนด์ | 4" | 2.25 " | 27,200 ปอนด์ | ฿18,228 | |
A | ปีงบประมาณ -5 | 1.75 " | 33,300 ปอนด์ | 5" | 2.75 " | 51,900 ปอนด์ | ฿45,981 | |
A | ปีงบประมาณ -3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 27,200 ปอนด์ | ฿16,213 | |
A | ปีงบประมาณ -6 | 2.25 " | 35,800 ปอนด์ | 6" | 3.25 " | 56,400 ปอนด์ | ฿45,226 | |
A | ปีงบประมาณ -7 | 2.75 " | 42,400 ปอนด์ | 7" | 3.75 " | 79,800 ปอนด์ | ฿75,403 | |
A | ปีงบประมาณ -8 | 3.255 " | 83,700 ปอนด์ | 8" | 4.25 " | 159,800 ปอนด์ | ฿78,113 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบตกปลาสุญญากาศ
- ที่หนีบและรัด
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ล้อเลื่อน
- Chaps เชื่อมและ Spats
- การควบคุมปั๊ม
- ท่อและท่อ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- คูลเลอร์น้ำมัน
- VNE STAINLESS ศูนย์กลางการลด
- NIBCO ข้อศอก 45 องศา
- DORIAN ที่ใส่เครื่องมือทำเกลียว
- LITHONIA LIGHTING ไฟ LED Floodlight
- KILLARK GEC ซีรี่ส์ท่อร้อยสายเหล็กตัวถังแบบเกลียวฮับ
- LITTLE GIANT PUMPS เพลาใบพัด
- SPEARS VALVES PVC True Union Diaphragm Valve กล่องกำหนดการ 80 x ตาราง 40, FKM
- EATON เซฟตี้รีเลย์ซีรีส์ ESR5
- ENERPAC ชุดบำรุงรักษาไฮดรอลิก MSFP Series
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDTS