SMITH BEARING PYR Series ตลับลูกปืน
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PYR-2-1 / 2 | 0.75 " | 11,000 ปอนด์ | 2.5 " | 1.5 " | 7630 ปอนด์ | ฿7,535 | |
A | PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3.25 " | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿13,789 | |
A | พีอาร์-3 | 1" | 14,300 ปอนด์ | 3" | 1.75 " | 20,000 ปอนด์ | ฿8,305 | |
A | พีอาร์-4 | 1.25 " | 17,600 ปอนด์ | 4" | 2.25 " | 27,200 ปอนด์ | ฿16,907 | |
A | พีอาร์-5 | 1.75 " | 33,300 ปอนด์ | 5" | 2.75 " | 51,900 ปอนด์ | ฿35,340 | |
A | PYR-3-1 / 2 | 1.125 " | 17,600 ปอนด์ | 3.5 " | 2" | 27,200 ปอนด์ | ฿15,142 | |
A | พีอาร์-6 | 2.25 " | 35,800 ปอนด์ | 6" | 3.25 " | 56,400 ปอนด์ | ฿38,664 | |
A | พีอาร์-7 | 2.75 " | 42,400 ปอนด์ | 7" | 3.75 " | 79,800 ปอนด์ | ฿78,734 | |
A | พีอาร์-8 | 3.255 " | 83,700 ปอนด์ | 8" | 4.25 " | 159,800 ปอนด์ | ฿74,767 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของ Boltless
- บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์
- มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- ติดอิเล็กโทรด
- workwear
- ปลั๊กและเต้ารับ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- GROTE โคมไฟรวม
- TELEMECANIQUE SENSORS PNP โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- STANLEY ภาชนะกำจัด
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้า NERP
- COOPER B-LINE เคเบิ้ลทูบีมรัด
- COOPER B-LINE กล่องหุ้มตัวดำเนินการ Consolet ประเภท 12
- EATON EDR-3000 Series ดิสทริบิวชั่นรีเลย์
- BEL-ART - SCIENCEWARE ล้างขวด
- INGERSOLL-RAND โมดูลทดแทน
- ENERPAC ท่อร่วมไฮดรอลิก A Series