ลูกกลิ้งตีนตะขาบ SMITH BEARING หน้าแปลน เยื้องศูนย์
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | ประเภทแบริ่ง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ขนาดเกลียว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | สตั๊ด Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCR-1-1 / 2-E | 0.75 " | ลูกบอล | 2520 ปอนด์ | 5 / 8-18 | 1.5 " | 1.187 " | 1370 ปอนด์ | 0.625 " | ฿6,478 | |
A | FCR-1-3 / 4-E | 0.875 " | ลูกบอล | 2520 ปอนด์ | 3 / 4-16 | 1.75 " | 1.187 " | 1370 ปอนด์ | 0.75 " | ฿7,131 | |
A | FCR-2-3 / 4-E | 1.5 " | ลูกบอล | 5120 ปอนด์ | 1-14 | 2.75 " | 1.687 " | 3120 ปอนด์ | 1" | ฿10,606 | |
A | FCR-2-1 / 2-E | 1.5 " | ลูกบอล | 5120 ปอนด์ | 1-14 | 2.5 " | 1.687 " | 3120 ปอนด์ | 1" | ฿8,859 | |
A | FCR-3-1 / 2-E | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 3.5 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿14,836 | |
A | เอฟซีอาร์-4-อี | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 4" | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿17,469 | |
A | เอฟซีอาร์-3-อี | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 3" | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿11,389 | |
A | FCR-3-1 / 4-E | 1.75 " | ลูกกลิ้งเรียว | 14,300 ปอนด์ | 13 | 3.25 " | 2" | 16,000 ปอนด์ | 1.25 " | ฿13,941 | |
A | เอฟซีอาร์-2-อี | 1.125 " | ลูกบอล | 3490 ปอนด์ | 7 / 8-14 | 2" | 1.687 " | 2000 ปอนด์ | 0.875 " | ฿8,010 | |
A | FCR-2-1 / 4-E | 1.125 " | ลูกบอล | 3490 ปอนด์ | 7 / 8-14 | 2.25 " | 1.687 " | 2000 ปอนด์ | 0.875 " | ฿8,532 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมปากจิ้งจก
- หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- บารอมิเตอร์
- โคลิวาซาส
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- หินลับมีดขัด
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- MSA ระบบกู้ภัย
- HUOT ซีเอ็นซีทูลทาวเวอร์
- DORIAN แบริ่งบาร์ 1 นิ้ว
- MERSEN FERRAZ TR-R ซีรี่ส์ คลาส RK5 ฟิวส์หน่วงเวลา
- APOLLO แผ่นต่อม
- SPEARS VALVES CPVC Tee Style Zero บอลวาล์วขาตาย, ซ็อกเก็ต Mainline Tee X FPT เกลียวและปลายซ็อกเก็ต, FKM
- Champion Tool Storage ตู้ซีรีส์โมดูลาร์เคลื่อนที่
- BRADLEY ชุดซ่อมเซ็นเซอร์
- WEG ตัวป้องกันวงจร UMBW-Series, D Trip Curves
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow